NIGHTSTICK Rechargeable Dual-Light Angle Light
#Grup produk P117998542
Spesifikasi
| Beam Distance (high) (m) | 401 |
|---|---|
| Body Color | Red |
| Brightness | 205 (High DL Lumens) |
| Case Material | Glass-filled Nylon Polymer |
| Certifications | cULus, KOSHA, UKCA, ATEX, IECEx, and INMETRO listed Intrinsically Safe |
| Compliance | Meets requirements of NFPA-1971-8.6 (2013) |
| Durability | Impact & chemical resistant |
| Modes | Flashlight – Floodlight – Dual-Light |
| Power Source | Li-ion Rechargeable |
| Safety | Explosion Proof |
| Size (cm) | 22x8x13 |
| Water Rating | IP-67 Dustproof/Waterproof |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nightstick XPR-5568RX merupakan Lampu sudut isi ulang INTRANT® yang Aman Secara Intrinsik bersertifikasi cULus, KOSHA, UKCA, ATEX Zone 0, IECEx, dan INMETRO. Produk ini merupakan perpaduan antara senter, lampu sorot, dan lampu sudut Cahaya Ganda.
Fitur
Senter berputar 90 derajat ke atas dan ke bawah dengan lampu sorot bersudut 45 derajat ke bawah. Pengaturan senter menawarkan pengaturan kecerahan 200, 110, dan 60 lumens yang dapat dipilih pengguna dengan jarak pancaran hingga 401 meter. Sinar ultra-ketat sangat cocok untuk menembus asap dan menerangi objek pada jarak jauh. Pengaturan lampu sorot memiliki pengaturan kecerahan yang dapat dipilih pengguna sebesar 100, 40, dan Mode Bertahan Hidup sebesar 20 lumens yang memberikan cukup cahaya dalam situasi darurat dengan jangka waktu 27 jam. Mode Dual-Light™ memungkinkan pengguna melihat objek dari jarak jauh atau menembus asap secara bersamaan, serta melihat tanah di depannya saat berjalan atau bekerja.Dukungan satu baterai Li-ion dan baterai AA untuk menyediakan daya cadangan jika perlu. Di sisi lain, IP-67 tahan debu/tahan air memenuhi persyaratan NFPA-1971-8.6 (2013).
Deskripsi Produk
Nightstick XPR-5568RX adalah solusi pencahayaan yang unggul, dirancang dengan fitur-fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan Anda dalam berbagai situasi. Berikut adalah keunggulan-keunggulan produk ini:
Sertifikasi Keamanan Terpercaya. Dengan sertifikasi cULus, KOSHA, UKCA, ATEX, IECEx, dan INMETRO untuk keamanan secara intrinsik. Dengan kata lain, Nightstick XPR-5568RX menawarkan tingkat keandalan yang tinggi.
Fleksibilitas Senter, Lampu Sorot, dan Lampu Ganda. Dirancang sebagai senter, lampu sorot, dan lampu ganda, sehingga produk ini memberikan fleksibilitas pencahayaan yang optimal sesuai kebutuhan.
Teknologi LED. Dengan teknologi LED modern, sehingga memberikan pencahayaan yang cerah dan efisien.
8 Pengaturan Kecerahan. Pengguna dapat memilih dari 8 pengaturan kecerahan yang berbeda untuk senter dan lampu sorot, dalam hal ini termasuk mode bertahan hidup 20 lumen.
Reflektor Parabola Dalam Berefisiensi Tinggi. Reflektor parabola dalam yang efisien sehingga menciptakan sinar senter yang tajam dan terfokus untuk pencahayaan yang optimal.
Lampu Ganda untuk Keserbagunaan Maksimum. Kemampuan lampu ganda (senter & lampu sorot menyala secara bersamaan) memberikan keserbagunaan pencahayaan maksimum dan meningkatkan keselamatan pengguna.
Perumahan Nilon Polimer yang Kokoh. Desain perumahan nilon polimer yang kokoh dan berisi kaca, sehingga mampu memberikan ketahanan terhadap lingkungan yang keras.
Sakelar Bodi Ganda. Sakelar bodi ganda memudahkan pengoperasian dan pengaturan mode pencahayaan.
Klip Saku Baja Tahan Karat Tugas Berat. Dilengkapi dengan klip saku baja tahan karat tugas berat, sehingga memastikan keamanan dan kenyamanan saat membawa.
Indikator Status Pengisian Daya Baterai. Dalam hal ini memungkinkan pengguna untuk melacak status pengisian daya baterai (hanya untuk penggunaan dengan baterai isi ulang).
Tahan Debu/Tahan Air IP-67. Dengan rating IP-67, tahan debu dan tahan air, sehingga menjadikannya cocok untuk penggunaan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem.
Tahan Benturan & Bahan Kimia. Nightstick XPR-5568RX memiliki rancangan untuk tahan terhadap benturan dan bahan kimia, sehingga memenuhi standar NFPA-1971-8.6 (2013).
Berseri untuk Identifikasi Pribadi. Rancangan dengan fitur berseri. Dalam hal ini berguna untuk identifikasi pribadi yang mudah.
Termasuk Pembawa Baterai AA untuk Cadangan. Produk ini lengkap dengan pembawa baterai AA untuk daya cadangan.
Masukan Pengisian Daya Maksimum 24VDC. Dapat diisi daya hingga maksimum 24VDC, memberikan fleksibilitas pengisian daya.
Dukungan Baterai Lithium-ion Isi Ulang (termasuk). Lengkap dengan baterai lithium-ion isi ulang untuk penggunaan yang nyaman dan ekonomis.
Memberikan kepastian dalam jangka panjang dengan .
Ringkasnya, Nightstick XPR-5568RX adalah pilihan yang ideal untuk kebutuhan pencahayaan Anda yang handal, serbaguna, dan aman di lingkungan yang beragam.
Spesifikasi Produk
SPECIFICATIONS
UPC: 017398806312
Multi-Function: Yes
High Lumens: 200
Medium Lumens: 110
Low Lumens: 60
Floodlight Lumens: 100
Flood Medium Lumens: 40
Flood Low Lumens: 20
High DL Lumens: 205
High Beam Distance (m): 401
Medium Beam Distance (m): 250
Low Beam Distance (m): 187
High Candela: 40,256
Medium Candela: 15,625
Low Candela: 8,750
Drop Rating: 2 m
Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof
High Runtime (h): 7
Medium Runtime (h): 15
Low Runtime (h): 27
High Flood Runtime (h): 7
Medium Flood Runtime (h): 15
Low Flood Runtime (h): 27
High Dual-Light Runtime (h): 7
Strobe: Yes
Charge Time (h): 6
Floodlight Color: White
Switch Function: Dual Body Switches – High/Medium/Low/Strobe Flashlight, High/Medium/Survival Floodlight, Dual-Light
Light Source: LED
Serialized: Y
Case Material: Glass-filled Nylon Polymer
Body Color: Red
Quantity of Batteries: 1
Power Source: Li-ion Rechargeable
Package Contents: Light, Rechargeable Li-ion Battery, Charger, AA Battery Carrier, AC/DC Cords
US Patent(s) : 9713217 and 10119663
Length: 6.5 in (165 mm)
Width: 2.6 in (66 mm)
Depth: 2.6 in (66 mm)
Weight: 10.6 oz (301 g)
Head Diameter: 2.1 in (53 mm)
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Nightstick XPR-5568RX – Intrant® Rechargeable Dual-Light Angle ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
