Prolockey Plastic Safety Scaffolding Holder Tag

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Diameter (mm)60
Size (cm)31x10x1
Size (mm)310x92

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Scaffolding Tag Prolockey SLT01 adalah solusi unggul untuk memastikan keselamatan dan kendali yang optimal di lokasi konstruksi. Jangan ragu untuk menggunakan Scaffolding ini di lingkungan kerja.
Fitur
Scaffolding Tag Prolockey SLT01 adalah solusi unggul untuk memastikan keselamatan dan kendali yang optimal di lokasi konstruksi. Jangan ragu untuk menggunakan Scaffolding ini di lingkungan kerja.
Holder Tag terbuat dari bahan Plastik ABS yang tidak mudah rusak dan pecah sehingga penggunaan menjadi lebih tahan lama. Selain itu, Tag terbuat dari bahan PVC yang lentur dan tahan terhadap berbagai cuaca sehingga tulisan tetap dapat terjaga
Keunggulan Produk:
Kepatuhan Sistem dan Hukum: Dibuat dengan teliti, tag ini memastikan kepatuhan penuh terhadap sistem, prosedur, dan hukum yang berlaku untuk perancah di lokasi kerja Anda. Dengan Prolockey SLT01, Anda akan selalu siap menghadapi inspeksi.
Integritas dan Kendali: Dengan Scaffolding Tag Prolockey SLT01, Anda dapat memonitor pekerjaan dengan lebih cermat. Jalur inspeksi yang jelas memberikan integritas dan kendali penuh atas setiap tugas. Ini artinya pekerjaan akan berjalan dengan lebih lancar dan efisien.
Tahan Lama dan Informatif: Tag tersedia dalam tiga bahan tulis yang tahan lama, sehingga memastikan bahwa informasi yang selalu tersedia dengan jelas. Tag ini memberikan informasi yang sangat visual, menarik perhatian setiap orang yang melintas di lokasi Anda.
Kustomisasi yang Mudah: Setiap paket dilengkapi dengan pemegang tag perancah dan tag yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Sehingga Anda dapat dengan mudah menyesuaikan tag ini untuk memenuhi persyaratan khusus proyek Anda.
Scaffolding Tag Prolockey SLT01 adalah investasi cerdas untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kualitas pekerjaan di lokasi konstruksi Anda. Dapatkan produk ini sekarang dan pastikan proyek Anda berjalan dengan lancar. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memaksimalkan keamanan dan kendali Anda!
Plastic Safety Scaffolding Holder tag SLT01
a) The plastic scaffold tag holder is made from ABS, tag is made of PVC.
b) Provides system, procedural and legal compliance for scaffolds on work sites.
c) Provides a clear inspection trail giving integrity and control of work carried out.
d) The tags are avaliable in three durable write-on materials, providing highly visual and eye-catching information.
e) Each with a scaffold tag holder and a tag.The tags can be customized.
 
Spesifikasi:
Color:Green
Size: 310mm×92mm,Diameter:60mm
Each with a scaffold tag holder and a tag
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk PROLOCKEY SLT01 – Plastic Safety Scaffolding Holder tag ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan