NIGHTSTICK Penlight with Mount

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Beam Distance (high) (m)55
Brightness (Lm)125 (High)
CLASS I ZONE 0GRP IIC T4
CLASS II ZONE 20IIIC T135°C
Case MaterialEngineered Polymer
High Runtime (h)2.25
Power Source2 pcs AAA batteries
Size (cm)15x3x3
StandardscULus Certification
Water RatingIP-67 Dustproof/Waterproof

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nightstick XPP-5411GX merupakan senter pena yang ditenagai oleh 2 buah baterai AAA. Senter ini terdaftar di cULus – 913 sehingga aman secara intrinsik. Nightstick XPP-5411GX ini sangat kompak dan super tipis dengan keluaran cahaya kuat yang mampu menerangi ruang yang sangat sempit. Sakelar pada tutup ekor menyediakan fungsionalitas sesaat atau terus-menerus. Dalam pembeliannya sudah termasuk klip pemasangan NS-HMC12. Klip ini dapat dipasang ke hampir semua topi keras atau helm safety menggunakan perekat PSA tempel yang sangat kuat dengan bantalan pembersih alkohol.
Fitur
Deskripsi Produk
Nightstick XPP-5411GX adalah senter sangat kompak dan super tipis yang mampu memberikan keandalan dan keamanan maksimal dalam lingkungan kerja yang berpotensi berbahaya. Berikut adalah deskripsi produk ini beserta keunggulannya:
cULus – 913 Terdaftar Aman Secara Intrinsik. Produk ini telah menerima sertifikasi cULus – 913, menandakan bahwa senter ini aman secara intrinsik sehingga memiliki izin untuk penggunaan di lingkungan yang mungkin berbahaya.
Mode Senter Menyala Sesaat atau Terus-Menerus. Nightstick XPP-5411GX dapat digunakan dalam mode senter yang menyala sesaat atau terus-menerus, memberikan fleksibilitas dalam pencahayaan sesuai kebutuhan.
Sinar Terfokus Tajam. Dengan sinar terfokus yang tajam, sehingga senter ini ideal untuk menerangi ruang sempit atau detail-detail khusus dalam lingkungan kerja yang mungkin gelap.
Perumahan Polimer. Dengan perumahan polimer, senter ini ringan namun tahan lama, menjadikannya pilihan ideal untuk penggunaan di lingkungan yang menuntut.
Termasuk Klip Pemasangan dan Pegangan Anti Selip. Lengkap dengan klip pemasangan dan pegangan anti selip, sehingga memastikan kenyamanan pengguna ketika membawa maupun menggunakan senter ini.
Sakelar Bodi Tunggal. Dengan sakelar bodi tunggal mampu mempermudah pengoperasian, sehingga memastikan pengguna dapat dengan cepat mengakses mode pencahayaan.
IP-67 Tahan Debu / Tahan Air. Dengan tingkat perlindungan IP-67, sehingga senter ini tahan terhadap debu dan air, memberikan ketahanan ekstra terhadap kondisi lingkungan yang sulit.
Tahan Benturan & Bahan Kimia. Desain untuk tahan benturan dan bahan kimia, dalam hal ini Anda dapat mengandalkannya dalam berbagai situasi kerja yang menuntut.
2 Baterai AAA (Termasuk). Lengkap dengan 2 baterai AAA, Anda bisa langsung menggunakan ketika menerimanya.
+AT119Nightstick XPP-5411GX memberikan kepercayaan tambahan akan kualitas dan keandalan produk ini.
Nightstick XPP-5411GX adalah pilihan terbaik untuk kebutuhan pencahayaan di lingkungan kerja yang memerlukan senter tahan ledakan dengan performa tinggi.
Spesifikasi Produk
SPECIFICATIONS
UPC: 017398807777
High Lumens: 125
High Beam Distance (m): 55
High Candela: 749
Drop Rating: 2 m
Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof
High Runtime (h): 2.25
Switch Function: Single Tail Cap Switch – Momentary or Constant-on Flashlight
Light Source: LED
Case Material: Engineered Polymer
Body Color: IS Green/Black
Quantity of Batteries: 2
Power Source: AAA
Package Contents: Light, Helmet clip, alcohol cleaning pad, 2 AAA Batteries
 
Length: 5.8 in (147 mm)
Weight: 1.9 oz (54 g)
Handle Diameter: 0.7 in (18 mm)
Head Diameter: 0.9 in (23 mm)
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Nightstick XPP-5411GX – Penlight with Mounting ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan