Peetpen Outdoor Flashlight
#Grup produk P117998463
Spesifikasi
| Battery | 18650 Li-ion (1200mAh) |
|---|---|
| Body Material | Aluminum Alloy |
| Impact Resistance (m) | 1 |
| Maximum Beam Distance (m) | 202 |
| Output | High(850LM)-Med(250LM)-Low(30LM)-Strobe(850LM)- SOS(250LM) |
| Size (cm) | 17x8x3 |
| Size (mm) | 134x27 |
| Waterproof Level | IP64 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Peetpen L28 adalah senter canggih yang menghadirkan kombinasi sempurna antara desain yang kokoh, performa tinggi, dan fungsionalitas yang unggul. Dengan bodi terbuat dari paduan aluminium 6463, senter ini tidak hanya memberikan kekuatan dan ketahanan yang optimal tetapi juga memberikan tampilan yang elegan dan modern.
Fitur
Peetpen L28 adalah senter canggih yang menghadirkan kombinasi sempurna antara desain yang kokoh, performa tinggi, dan fungsionalitas yang unggul. Dengan bodi terbuat dari paduan aluminium 6463, senter ini tidak hanya memberikan kekuatan dan ketahanan yang optimal tetapi juga memberikan tampilan yang elegan dan modern.Senter ini memiliki berbagai mode pencahayaan yang dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan output tinggi mencapai 850 lumen, serta mode Med (250LM), Rendah (30LM), Strobe (850LM), dan SOS (250LM), Peetpen L28 memungkinkan pengguna untuk mengatasi berbagai situasi dengan pencahayaan yang sesuai. Mode tinggi memberikan cahaya terang yang ideal untuk eksplorasi di malam hari. Sedangkan mode rendah memberikan pencahayaan lembut yang cocok untuk kegiatan camping atau membaca.
Dengan jarak pancaran maksimum hingga 202 meter, senter ini memastikan cahaya yang mencukupi untuk keperluan outdoor dan keadaan darurat. Tenaga baterai Li-ion 18650 berkapasitas 1200mAh, Peetpen L28 memberikan daya tahan yang handal, memastikan Anda siap menghadapi berbagai situasi tanpa khawatir kehabisan daya.
Senter ini juga berdesain unik untuk menahan kondisi lingkungan yang keras. Dengan ketahanan benturan hingga 1 meter, Peetpen L28 dapat bertahan dari benturan atau jatuh, menjadikannya pilihan yang tangguh untuk digunakan dalam berbagai kegiatan outdoor. Tingkat kedap air IP64 membuatnya tahan terhadap percikan air dan debu, memberikan keandalan ekstra dalam cuaca yang tidak menentu.
Dengan pilihan warna yang menarik seperti hitam, biru, hijau, dan oranye, Peetpen L28 memberikan opsi personalisasi yang sesuai dengan gaya dan preferensi pengguna. Warna cahaya putih sejuk dengan suhu 6500K memberikan pencahayaan yang jelas dan nyaman, menciptakan suasana yang optimal.
Dengan ukuran kompak 134mm x 27mm, senter ini mudah untuk dibawa dan disimpan. Hal ini menjadikannya teman setia dalam setiap petualangan atau keadaan darurat. Dengan kombinasi antara desain yang elegan, performa cahaya yang unggul, dan fitur-fitur tangguh, Peetpen L28 adalah pilihan yang ideal bagi mereka yang menginginkan senter berkualitas tinggi untuk berbagai kebutuhan.
Spesifikas Lengkap
6463 aluminum alloy body
Output: High(850LM)-Med(250LM)-Low(30LM)-Strobe(850LM)- SOS(250LM)
Max beam distance: 202 meters
Powered by 1 piece 18650 Li-ion batteries(1200mAh)
Impact resistance: 1 meters
Waterproof level: IP64
Color: Black/blue/green/orange
Tint: Cool White 6500K
Size: 134mm x27m
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Peetpen L28, Outdoor Flashlight 850 Lumens ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
