Skylotec Lory Pro Set

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Accessories1 x Lory PRO, 1 x ROPE FOR LORY PRO, 1 x DOUBLE O TRI 2.0, 1 x POS-Faltschachtel Grosse 3, 1 x BA-LORY
Length Landyard (m)2
MaterialAluminium, Polyamide, Steel
Size (cm)20x20x10
StandardsANSI Z359.9-2021,ANSI/ASSP Z359.3-2019,EN 12841-C:2006,EN 15151-1:2012,EN 341-2A:2011,MEETS CSA Z259.11-17 CLASS F

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
kylotec Set Lory Pro adalah perangkat descender dan penambatan yang kuat. Berbagai area penerapannya menjadikan Lory teman andal Anda untuk akses tali dan penyelamatan (turun beban hingga 225 kg). LORY berfungsi untuk penempatan kerja, sebagai alat penahan di atap atau tepi pelat. Lory Pro juga bisa berfungsi sebagai jangkar sementara atau untuk penahan jatuh pada sistem kabel fleksibel.
Fitur
Set Lory Pro – L-0699 Double Tri Lock
S Dengan LORY, penambatan dapat dengan mudah memberi makan dan mengambil tali. Jika penggunaannya benar, perangkat akan terkunci secara otomatis jika terjatuh. Model LORY PRO dengan pergerakan kamera tanpa hambatan adalah perangkat ideal untuk keperluan industri. Lengkap dengan pegangan penurunan yang memastikan abseiling aman dan terkendali. Fungsi double-stop menghalangi jika pegangan ditarik terlalu panik dan memberikan keamanan ekstra.
EN 341: maks/mnt. beban terukur: 30 – 180 kg; maks. tinggi turunan: 190 m; diameter tali: 11 mm EN 12841-C: maks. beban terukur: 225 kg; diameter tali: 10-12 mm EN 795: diameter tali: 10,5 / 11 mm ANSI Z359.4-2013
 
Full Specification Set Lory Pro L-0699
ART.NR.
L-0699-2
GTIN
4030281253563
E-CLASS NUMBER
40-02-01-90
CUSTOMS TARIFF NUMBER
84798997
STANDARDS
ANSI Z359.9-2021,ANSI/ASSP Z359.3-2019,EN 12841-C:2006,EN 15151-1:2012,EN 341-2A:2011,MEETS CSA Z259.11-17 CLASS F
GROSS WEIGHT
0.77 kg
NET WEIGHT
0.77 kg
MATERIAL
Aluminium, Polyamide, Steel
APPLICATION AREAS
Various
COLOUR
Black
MINIMUM TEMPERATURE
-20 °C
MAXIMUM TEMPERATURE
60 °C
USABLE IN SEAL PAC
Yes
BRAND
SKYLOTEC
DIMENSION
2 m
FALLINDICATOR
No
HAND WASH
40 °C
LANYARD ROPE DIAMETER
10.50 mm
LENGTH LANYARD
2 m
MAXIMUM LIFETIME
10 years
MINIMUM TENSILE STRENGTH
12.00 kN
ROPE LENGTH
No
SERIAL NUMBER MANDATORY
Yes
SET KOMPONENTEN
1 x
Lory PRO
MAT-A-041
1 x
ROPE FOR LORY PRO
L-0688-2
1 x
DOUBLE-O TRI
MAT-H-176-TRI
1 x
POS-Faltschachtel Größe 1
MAT-2410-01
1 x
GA-LORY
MAT-BA-0173
SIZE
No
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Skylotec Set Lory Pro – L-0699 Double Tri Lock ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan