Prolockey Lockout Hasp Aluminum
#Grup produk P117998384
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 40x106 |
|---|---|
| Jaw Size (mm) | 25 (accept up to 6 padlocks) |
| Key Features | Made from surface treated and spark proof aluminum shackle with red nylon coated body, Allow multiple padlocks to be used when isolating one energy source |
| Lock Hole Diameter (mm) | 10 |
| Material | Aluminium + Nylon PA |
| Size (cm) | 12x4x1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
SH01:Jaw Size 1"(25mm)
Fitur
ProLockey AH11 – Aluminium Safety Lockout Hasp: Solusi Group LOTO yang TangguhDalam prosedur Lockout/Tagout (LOTO), kerja sama tim yang aman adalah kunci utama untuk mencegah kecelakaan kerja. ProLockey AH11 adalah pengait keselamatan (safety hasp) berbahan aluminium yang secara khusus memungkinkan beberapa pekerja mengunci satu sumber energi secara bersamaan. Dengan alat ini, mesin atau aliran listrik tidak akan bisa diaktifkan kembali hingga seluruh personil yang terlibat telah melepaskan gembok mereka masing-masing.
Material Premium: Aluminium Tahan Percikan (Spark-Proof)
Salah satu keunggulan utama dari ProLockey AH11 adalah material penyusunnya. Bagian pengait (shackle) terbuat dari aluminium berkualitas tinggi yang telah melalui proses perawatan permukaan (surface treated). Keunggulan material sebagai berikut:
Spark-Proof (Tahan Percikan): Sangat aman untuk penggunaan di lingkungan yang sensitif terhadap percikan api atau area dengan risiko ledakan tinggi (hazardous areas), seperti kilang minyak, gas, hingga pabrik kimia.
Red Nylon Coated Body: Bagian pegangan dengan lapisan nilon berwarna merah cerah. Selain memberikan visibilitas tinggi sebagai penanda keselamatan, lapisan ini juga memberikan genggaman yang lebih nyaman dan proteksi tambahan.
Tahan Korosi: Material aluminium memastikan hasp ini tidak mudah berkarat meskipun digunakan di lingkungan dengan kelembapan tinggi atau terpapar bahan kimia ringan.
Fitur Multi-User untuk Isolasi Energi Terpusat
ProLockey AH11 dirancang untuk memfasilitasi isolasi energi secara berkelompok. Alat ini memiliki 6 lubang kunci dengan diameter 10mm, yang memungkinkan hingga enam pekerja memasang gembok safety secara bersamaan pada satu sumber isolasi.
Hal ini memastikan bahwa prosedur keselamatan benar-benar terjaga; sumber energi tetap terkunci secara fisik selama masih ada satu personil yang melakukan perbaikan atau pemeliharaan. Fitur ini sangat krusial untuk memenuhi standar manajemen risiko K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) di lingkungan industri berat.
Fleksibilitas Ukuran Jaw (Rahang)
Untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai jenis katup, sakelar, atau titik isolasi lainnya, ProLockey AH11 hadir dengan dua pilihan ukuran rahang (jaw size):
1 Inch (25mm): Ideal untuk titik penguncian yang lebih kecil atau sempit.
1.5 Inch (38mm): Memberikan ruang lebih luas untuk diaplikasikan pada pipa atau tuas yang lebih besar.
Desainnya yang ergonomis dan fleksibel menjadikan AH11 salah satu alat LOTO yang paling serbaguna di gudang peralatan keselamatan Anda.
Spesifikasi Teknis:
Nama Produk: ProLockey AH11 (Aluminium Safety Lockout Hasp)
Material Shackle: Aluminium (Surface treated & Spark proof)
Material Body: Nylon Coated (Warna Merah)
Diameter Lubang Kunci: 10mm
Pilihan Ukuran Rahang: 1" (25mm) & 1.5" (38mm)
Kapasitas: Hingga 6 Gembok (Padlocks)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Prolockey%20Lockout%20Hasp%20Aluminum/aoP117998384-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
