Prolockey Lock Padlock Lockout Station
#Grup produk P117998366
Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 565x400x65 (WxHxD) |
|---|---|
| Size (cm) | 57x7x41 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ProLockey LS02 adalah stasiun penyimpanan (lock station) kapasitas 10 gembok yang dirancang untuk memastikan semua gembok safety, hasp, dan tagout berada di satu tempat yang aman dan mudah dijangkau oleh personil berwenang.
Fitur
ProLockey LS02 – 10 Lock Station Lockout: Solusi Penyimpanan LOTO TerpusatDalam penerapan prosedur Lockout/Tagout (LOTO) yang efektif di lingkungan industri, pengorganisasian peralatan adalah kunci keselamatan. ProLockey LS02 adalah stasiun penyimpanan (lock station) kapasitas 10 gembok yang dirancang untuk memastikan semua gembok safety, hasp, dan tagout berada di satu tempat yang aman dan mudah dijangkau oleh personil berwenang.
Material Engineering Plastic PC yang Tangguh
Stasiun LOTO ProLockey LS02 terbuat dari material Engineering Plastic Polycarbonate (PC) berkualitas tinggi. Penggunaan bahan PC memberikan keunggulan tersendiri daripada plastik biasa:
Ketahanan Benturan: Material ini sangat kuat dan tidak mudah retak meski berada di lingkungan kerja yang berat.
Transparansi & Visibilitas: Penutup yang jernih memudahkan pengawas untuk melakukan audit visual terhadap ketersediaan gembok di dalam stasiun tanpa harus membukanya.
Tahan Suhu & Kimia: Cocok untuk penggunaan di berbagai area pabrik, gudang, maupun ruang mesin.
Desain One-Piece dengan Penutup Pelindung
ProLockey LS02 mengusung konsep One-Piece Design. Struktur bangunan yang menyatu ini menjamin kekokohan alat saat dipasang di dinding. Fitur utama yang menonjol adalah:
Penutup Terintegrasi (Covered Design): Dilengkapi dengan penutup yang dapat dikunci untuk melindungi peralatan LOTO dari debu, kotoran, hingga kerusakan fisik.
Penyimpanan Multifungsi: Ruang di dalamnya mampu untuk menampung berbagai komponen keselamatan, mulai dari gembok safety (padlock), pengait (hasp), hingga kartu tanda bahaya (lockout tags).
Keamanan Terkendali dengan Akses Terbatas
Keunikan dari ProLockey LS02 adalah adanya lubang kunci tambahan untuk gembok kombinasi (lockable combination padlock hole). Fitur ini sangat krusial dalam prosedur K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk:
Membatasi Akses: Memastikan hanya karyawan yang memiliki wewenang (authorized employees) yang dapat mengambil atau mengganti peralatan LOTO.
Audit Internal: Mempermudah kontrol manajemen terhadap penggunaan gembok safety di lapangan.
Mendukung Kepatuhan Standar K3 Industri
Penggunaan stasiun LOTO seperti ProLockey LS02 membantu perusahaan memenuhi standar internasional seperti OSHA maupun regulasi K3 nasional. Dengan adanya titik penyimpanan terpusat, risiko kehilangan alat keselamatan berkurang drastis, sehingga kesadaran karyawan terhadap prosedur isolasi energi akan meningkat.
Spesifikasi Teknis:
Model: ProLockey LS02
Kapasitas: 10 Gembok Safety (Padlocks), Hasps, dan Tags.
Material: Engineering Plastic Polycarbonate (PC).
Fitur: One-piece design, penutup transparan, lubang gembok akses terbatas.
Aplikasi: Area industri, ruang kelistrikan, pemeliharaan mesin berat.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/Prolockey%20Lock%20Padlock%20Lockout%20Station/a6P117998366-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
