NIGHTSTICK Instrically Safe Rechargeable Lantern
#Grup produk P117998348
Spesifikasi
| Beam Distance (high) (m) | 552 |
|---|---|
| Case Material | Glass-filled Nylon Polymer |
| Certifications | cETLus listed Intrinsically Safe |
| Compliance | Meets requirements of NFPA-1971-8.6 (2013) |
| Medium Beam Distance (m) | 325 |
| Power Source | Integrated Li-ion |
| Safety | Exposion Proof |
| Size (cm) | 30x15x20 |
| Type | Adjustable tilting head |
| Water Rating | IP-67 Dustproof/Waterproof |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Nightstick XPR-5582GX adalah Lampu genggam atau lentera isi ulang INTEGRITAS™ 82 yang Aman Secara Intrinsik yang mampu menghasilkan 1750 lumen ultra-terang dari empat LED terpisah. Terletak di kepala lentera dengan artikulasi 180 derajat. Hasilnya adalah sinar terkolimasi rapat yang menembus asap tebal dan menerangi objek hingga sepertiga mil (552m). Mengaktifkan sakelar memungkinkan mode rendah 600 lumen yang menghemat baterai, memperpanjang waktu pengoperasian hingga 11,5 jam.
Fitur
Dirancang dan direkayasa sebagai lentera genggam dan lampu area portabel. Lengkap dengan bantalan dasar karet yang terdapat di belakang untuk penggunaan tegak di permukaan datar apa pun, memberikan pencahayaan pemandangan instan.Terbuat dari nilon berisi kaca berdinding tebal dan beratnya hanya 2 pon. 11oz. Desain bodi dan pegangan yang lebar dan datar memberi petugas pemadam kebakaran platform yang stabil saat merangkak di bawah asap atau mengikuti saluran selang. Dua LED hijau terang yang menghadap ke belakang mudah terlihat di area yang penuh dengan asap atau debu.
CETLus bersertifikat, Kelas I DIV 2. Memenuhi persyaratan NFPA-1971-8.6 (2013). Dukungan baterai Li-ion terintegrasi yang dapat isi ulang. Termasuk dudukan pengisi daya, pengisi daya AC, kabel pengisi daya DC kabel langsung dengan sekering in-line, dan tali pengikat.
Deskripsi Produk
Nightstick XPR-5582GX adalah senter kepala yang hebat dengan sejumlah fitur unggulan untuk memenuhi kebutuhan pencahayaan Anda dalam berbagai kondisi. Berikut adalah keunggulan-keunggulan produk ini:
Sertifikasi Keamanan Terpercaya. Dengan sertifikasi cETLus secara intrinsik aman, sehingga Nightstick XPR-5582GX memberikan tingkat keamanan yang tinggi.
Kepala Miring yang Dapat Disesuaikan. Dirancang dengan kepala miring yang dapat disesuaikan, dalam hal ini dapat memberikan fleksibilitas dalam arah pencahayaan.
1,750 Lumen selama 5 Jam. Menghasilkan cahaya sebesar 1,750 lumen selama 5 jam, sehingga memberikan pencahayaan terang dan andal.
Fungsionalitas Sinar Tinggi/Rendah. Lengkap dengan fungsionalitas sinar tinggi/rendah, sehingga dapat memungkinkan penyesuaian intensitas pencahayaan sesuai kebutuhan.
Lampu LED Hijau Belakang. Menyertakan lampu LED hijau belakang untuk indikasi dan visibilitas tambahan.
Indikator Baterai Lemah. Lengkap dengan indikator baterai lemah, sehingga memperingatkan pengguna saat daya baterai mendekati habis.
Mengunci Pengisi Daya Snap-in. Memudahkan dan aman untuk mengunci pengisi daya snap-in, dalam hal ini memastikan pengisian daya yang stabil.
Tali Bahu yang Bisa Lepas Pasang. Didesain dengan tali bahu yang dapat dilepas, memudahkan penggunaan dan penyimpanan senter.
Tahan Debu/Tahan Air IP-67. Dengan rating IP-67, tahan debu dan tahan air, dalam hal ini menjadikannya cocok untuk penggunaan dalam kondisi lingkungan yang ekstrem.
Baterai Lithium-ion Terintegrasi. Menggunakan baterai lithium-ion terintegrasi, sehingga memberikan kemudahan penggunaan dan efisiensi energi.
Memenuhi Persyaratan NFPA-1971-8.6 (2013). Produk ini memenuhi persyaratan NFPA-1971-8.6 (2013) untuk keandalan dan keamanan.
Pengisi Daya Memenuhi Persyaratan NFPA-1901-14.1.10.2 (2016). Pengisi daya produk ini memenuhi persyaratan NFPA-1901-14.1.10.2 (2016), sehingga memberikan kepatuhan dan keandalan tambahan.
Berseri untuk Identifikasi Pribadi. Desain fitur berseri untuk identifikasi pribadi yang mudah.
Memberikan kepastian dalam jangka panjang dengan .
Nightstick XPR-5582GX adalah pilihan terbaik untuk mereka yang membutuhkan senter kepala berkualitas tinggi dengan daya tahan dan performa yang luar biasa.
Spesifikasi Produk
SPECIFICATIONS
UPC: 017398807029
Multi-Function: Yes
High Lumens: 1,750
Low Lumens: 600
High Beam Distance (m): 552
Medium Beam Distance (m): 325
High Candela: 81,250
Low Candela: 27,083
Drop Rating: 2 m
Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof
High Runtime (h): 5
Charge Time (h): 8
Switch Function: Hight / Low
Light Source: LED
Serialized: Y
Case Material: Glass-filled Nylon Polymer
Body Color: IS Green/Black
Quantity of Batteries: 1
Power Source: Integrated Li-ion
Package Contents: Light, Charging Base, AC Power Supply, DC Direct-Wire Charger and Shoulder Strap
US Patent(s) : 9713217
Length: 7.54 in (19.2 cm)
Width: 4.26 in (10.8 cm)
Depth: 5.83 in (14.8 cm)
Weight: 2 lbs 11 oz. (1,219 g)
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Nightstick XPR-5582GX – INTEGRITAS™ 82 Rechargeable Lantern ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
