NIGHTSTICK Instrically Safe Dual-Function Headlamp
#Grup produk P117998320
Spesifikasi
| Beam Distance (high) (m) | 80 |
|---|---|
| Brightness (Lm) | 90 (High) |
| Case Material | Engineered Polymer |
| Light Source | LED |
| Power Source | 3 pcs AAA batteries |
| Size (cm) | 7x5x5 |
| Standards | cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO, and KOSHA listed Intrinsically Safe, Explosion Proof |
| Water Rating | IP-67 Dustproof/Waterproof |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Headlamp Nightstick XPP-5450G adalah lampu kepala dengan fungsi ganda ini terdaftar secara intrinsik Aman di cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO, dan KOSHA. Lampu kepala ini memiliki desain kepala yang bisa miring multi-posisi dan lengkap dengan tali kepala elastis dengan lapisan anti selip serta tali kepala karet untuk penggunaan pada helm safety. Sakelar yang terletak pada bagian atas menyediakan pengoperasian lampu sorot dengan kecerahan tinggi atau rendah. Daya berasal dari 3 baterai AAA (termasuk).
Fitur
Deskripsi ProdukHeadlamp Nightstick XPP-5450G adalah lampu sorot yang menggabungkan teknologi canggih dengan desain yang tahan lama untuk memenuhi kebutuhan penerangan Anda. Produk ini memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya pilihan terbaik untuk berbagai aplikasi. Berikut adalah beberapa fitur unggulan dari Nightstick XPP-5450G:
Aman Secara Intrinsik: Lampu sorot ini memiliki sertifikasi cETLus, ATEX, IECEx, INMETRO, dan KOSHA, menunjukkan bahwa ia aman secara intrinsik, memenuhi standar keamanan tertinggi untuk lingkungan yang berpotensi berbahaya.
Teknologi LED: Nightstick XPP-5450G menggunakan teknologi LED, sehingga memberikan efisiensi energi tinggi dan umur panjang lampu yang mengesankan.
Kecerahan Tinggi dan Rendah: Dengan opsi lampu sorot kecerahan tinggi dan rendah, lampu ini memberikan fleksibilitas dalam penggunaan, memungkinkan penyesuaian intensitas cahaya sesuai kebutuhan.
Sinar Terfokus untuk Penerangan Jarak Jauh: Desain lampu ini memungkinkan sinar lampu sorot terfokus, memberikan penerangan optimal untuk jarak jauh, sehingga memperluas cakupan pencahayaan Anda.
Body Lampu Polimer: Body Senter dari bahan polimer yang tahan lama dan kokoh, agar mampu untuk menanggung penggunaan di lingkungan yang keras dan menuntut.
Sakelar Tunggal dan Kepala Kemiringan Ratchet: Dengan sakelar tunggal yang mudah dijangkau di atas lampu dan kepala yang dapat disesuaikan dengan mekanisme kemiringan ratchet, sehingga lampu ini memberikan kemudahan penggunaan dan penyesuaian.
Tali Kepala Elastis Anti Selip: Tali kepala elastis yang nyaman dan anti selip memastikan lampu tetap aman dan nyaman di kepala Anda selama penggunaan
Tali Karet Tugas Berat untuk Helm Safety: Untuk fleksibilitas penggunaan yang lebih besar, Nightstick XPP-5450G dalam hal ini melengkap dengan tali karet tugas berat yang memungkinkan pemasangan pada helm safety.
Tahan Debu/Tahan Air, Tahan Benturan & Bahan Kimia: Lampu sorot ini bertujuan untuk tahan terhadap debu dan air, serta mampu bertahan dari benturan dan paparan bahan kimia, sehingga menjadikannya cocok untuk berbagai lingkungan kerja.
Baterai Termasuk dan : Headlamp Nightstick XPP-5450G disertai dengan 3 baterai alkaline AAA sehingga siap digunakan. Selain itu, produk ini memiliki , menegaskan kualitas dan keandalan produk ini.
Dengan kombinasi fitur-fitur unggulan ini, Nightstick XPP-5450G adalah solusi penerangan yang andal dan aman untuk kebutuhan profesional dan pribadi Anda.
Spesifikasi
UPC: 017398803007
Multi-Function: Yes
High Lumens: 90
Low Lumens: 50
High Beam Distance (m): 80
Medium Beam Distance (m): 65
High Candela: 1,615
Low Candela: 1,076
Drop Rating: 2 m
Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof
High Runtime (h): 13.5
Low Runtime (h): 22.75
Switch Function: Single Body Switch. High-brightness Spotlight, Low-brightness Spotlight
Light Source: LED
Case Material: Engineered Polymer
Body Color: IS Green
Strap/Mount: Elastic & Rubber Straps
Quantity of Batteries: 3
Power Source: AAA
Package Contents: Light, Elastic Non-Slip Headband, Rubber Hardhat Strap and 3 AAA Batteries
Dimensi
Length: 2.4 in (61 mm)
Width: 1.9 in (48 mm)
Depth: 1.8 in (46 mm)
Weight: 3.5 oz (99 g)
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Nightstick XPP-5450G Zone 0, Dual-Function Headlamp ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
