JSP Helmet-Mounted Ear Defender Sonis Compact Full Brim
#Grup produk P117998241
Spesifikasi
| Attenuation | H = 35, M = 28, L = 20 |
|---|---|
| Conforms to and Complies | EN 352-3 |
| Key Features | SNR Level of 31, Adjustable Steel Arms |
| Size (cm) | 30x20x10 |
| Type | Cap attachable Earmuff |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sonis Compact Full Brim Helmet Mounted merupakan salah satu jajaran produk Sonis®. Bahan terbaik untuk kinerja dan kenyamanannya selama penggunaan jangka panjang, dengan desain yang cermat memastikan sejumlah kecil komponen utama untuk memudahkan perawatan. Pelindung telinga ini bisa terpasang dengan baik di helm Full Brim berbagai merek untuk memberikan redaman sedang hingga 31dB.
Fitur
Kompatibel dengan Helm Full BrimPelindung telinga Sonis Compact Full Brim lengkap lengan pivot yang secara khusus memungkinkan kompatibilitas dengan helm keselamatan Full Brim JSP EVO®6100, menawarkan perlindungan pendengaran dengan SNR 31dB. Namun bisa juga untuk penggunaan pada helm Full Brim dengan merek dan spesifikasi yang sama dengan JSP FUll Brim EVO®6100.
Performa
Tim Riset dan Pengembangan JSP merancang dan mengembangkan Sonis Compact Full Brim dengan fasilitas penelitian teknik akustik terkemuka di Inggris, hasilnya adalah rangkaian pelindung telinga di helm Sonis® mencapai puncaknya pada 36 SNR yang tak terkalahkan.
Lengan Baja untuk Penyesuaian Lebih Baik
Anda dapat memiringkan dan menyesuaikan cangkir pelindung telinga agar pas. Lengan baja memberikan distribusi tekanan yang merata sehingga mampu untuk meningkatkan kenyamanan dan perlindungan yang maksimal.
Nyaman
Tekanan pada adaptor helm dan area permukaan bantalan bekerja sama sehingga mampu untuk memberikan tekanan dan kenyamanan optimal.
Higienis
Perlengkapan kebersihan juga tersedia, memungkinkan pengguna mengganti bantal dan sisipan busa menggunakan sistem klik untuk menyesuaikan yang sederhana.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Alat%20Penutup%20Telinga%20(Earmuff)/JSP%20Helmet-Mounted%20Ear%20Defender%20Sonis%20Compact%20Full%20Brim/6pP117998241-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
