Sapro Full Leather Argon Glove
#Grup produk P117998205
Spesifikasi
| Key Features | Good for argon welding |
|---|---|
| Material | Cow Grain Leather |
| Size (cm) | 20x5x1 |
| Standards | EN388:4143 |
| Type | Resist cut and abrasons |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sarung tangan las Argon SAPRO SPG-0051-01 Full Leather adalah pilihan terbaik untuk para pemakaian las argon yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan performa optimal. Dengan bahan kulit berkualitas tinggi, perlindungan terhadap panas, dan daya tahan yang luar biasa, sarung tangan ini adalah investasi yang cerdas untuk pekerjaan las yang memerlukan perlindungan tangan yang andal.
Fitur
Sarung tangan las Argon SAPRO SPG-0051-01 Full Leather adalah pilihan terbaik untuk para profesional las yang membutuhkan perlindungan tingkat tinggi, kenyamanan, dan daya tahan dalam pekerjaan mereka. Sarung tangan ini secara khusus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemakaian saat proses las argon, dan mereka memberikan kombinasi sempurna antara perlindungan dan fungsionalitas.Fitur Utama:
Bahan Kulit Berkualitas Tinggi: Sarung tangan ini terbuat dari kulit berkualitas tinggi yang tahan lama dan tahan terhadap panas yang dihasilkan selama proses pengelasan argon. Kulit memberikan perlindungan ekstra terhadap percikan api, panas, dan percikan logam cair.
Perlindungan Terhadap Panas dan Api: Sarung tangan ini mampu untuk melindungi tangan Anda dari panas ekstrem selama proses pengelasan argon. Mereka tahan terhadap suhu tinggi dan mencegah terjadinya luka bakar.
Kenyamanan Optimal: Dalam proses las yang memerlukan presisi tinggi, kenyamanan sangat penting. Sarung tangan ini memiliki desain yang ergonomis dan nyaman, memungkinkan pemakaian yang lama tanpa kelelahan.
Daya Tahan yang Tinggi: Konstruksi kuat dan bahan berkualitas tinggi menjadikan sarung tangan ini tahan lama dan dapat digunakan berulang kali tanpa mengalami keausan yang signifikan.
Penggunaan All-Around: Sarung tangan ini cocok untuk berbagai jenis las argon, termasuk las stainless steel, aluminium, dan baja karbon. Mereka juga cocok untuk berbagai pekerjaan las, baik di pabrik maupun lokasi konstruksi.
Desain Stylish: Sarung tangan ini tidak hanya praktis, tetapi juga memiliki desain yang stylish. Mereka mencerminkan profesionalisme dan keamanan dalam setiap aspek desainnya.
Spesifikasi :
– Gloves made of Cow Grain leather
– Durable and comfortable to wear
– Resists Cuts and Abrasions
– Standard: meet to EN388:4143
– Color White – Made in china
Sarung Tangan Las SAPRO SPG-0050-01
Sarung Tangan Safety Katun dan Latex SAPRO
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Sarung Tangan Las Argon SAPRO SPG-0051-01 ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kulit/Sarung%20Tangan%20Kulit%20untuk%20Las/Sapro%20Full%20Leather%20Argon%20Glove/5pP117998205-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
