Skylotec Full Body Harness
#Grup produk P117998180
Sebelum PPN:
Rp3.899.900 - Rp9.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Maximum Lifetime (year) | 10 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Full Body Harness Skylotec Ignite Ion G-1130
Fitur
Full Body Harness Skylotec Ignite Ion G-1130Tali pengaman serba baru dari Skylotec untuk semua aplikasi klasik dalam konstruksi dan pemeliharaan memiliki satu fitur utama karena opsi penyesuaian yang sederhan di area dada dan kaki serta tiga ukuran berbeda: kesesuaian yang luar biasa! Bahkan bagi pengguna yang jarang memakai alat pelindung diri untuk menghindari jatuh dari ketinggian, IGNITE ION sangat mudah menggunakannya dan cukup jelas. Gesper dari Fidlock di area dada terkunci secara magnetis dan menutup hampir secara otomatis. Dua tali pengikat berwarna oranye yang terbuat dari kain disetujui untuk digunakan bersama. Selain itu dengan indikator abrasi untuk keamanan maksimal. Jangka waktu pemakaian yang lama hingga 10 tahun
Ramah pengguna, cukup jelas, aman: – Penyesuaian yang mudah dan aman – Sangat pas – Tali pengikat besar (dada) dengan indikator keausan
Full Specification Full Body Harness Skylotec G-1130
ART.NR.
G-1130-M/XXL
GTIN
4030281222255
E-CLASS NUMBER
40-02-01-02
CUSTOMS TARIFF NUMBER
63079098
STANDARDS
EN 361:2002
GROSS WEIGHT
1.49 kg
NET WEIGHT
1.49 kg
MATERIAL
Aluminium, Polyamide, Polyester, Stainless Steel, Steel
APPLICATION AREAS
Elevator construction, Facades cleaning, Roofers, Scaffolding, Steelwork
COLOUR
Black / Orange / Anthracite
MINIMUM TEMPERATURE
-35 °C
MAXIMUM TEMPERATURE
45 °C
USABLE IN SEAL PAC
15 years
ADJUSTING BUCKLES
Adjusting buckles legs, Adjusting buckles shoulders
ATTACHMENT POINTS
Dorsal aluminium attachment point, Sternal polyester attachment point
BUCKLES
Oktalock, Stick buckle
DIMENSION
M/XXL
HAND WASH
40 °C
HARNESS FEATURES
Fallindicator, Webbing rewind
MAXIMUM HIP SIZE
110 cm
MAXIMUM LEG SIZE
75 cm
MAXIMUM LIFETIME
10 years
MINIMUM HIP SIZE
80 cm
MINIMUM LEG SIZE
50 cm
NUMBER OF MATERIAL LOOPS 7 KG
0
NUMBER OF MATERIAL LOOPS 10 KG
0
NUMBER OF MATERIAL LOOPS 15 KG
0
PADDING
Back padding, Leg paddings removeable, Removeable shoulder paddings
SERIAL NUMBER MANDATORY
Yes
SIZE
M-XXL
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Full Body Harness Skylotec G-1130 – Ignite Ion ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/Skylotec%20Full%20Body%20Harness/50P117998180-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
