NIGHTSTICK Flashlight with Green Laser

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Beam Distance (high) (m)187
Brightness (Lm)210 (High)
Case MaterialEngineered Polymer
CertificationsETLus listed Intrinsically Safe for use in hazardous locations where explosive gases and dusts may be present, Explosion Proof
Light SourceLED
Power Source3 pcs AA batteries
Size (cm)18x5x5
Water RatingIP-67 Dustproof/Waterproof

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nightstick XPP-5422GXL merupakan senter yang terdaftar di ETLus, sehingga Aman Secara Intrinsik untuk digunakan di lokasi berbahaya di mana mungkin terdapat gas dan debu yang mudah meledak. Nightstick XPP-5422GXL menggunakan LED dengan tingkat 210 lumens yang bekerja bersama dengan reflektor parabola dalam berefisiensi tinggi untuk menghasilkan sinar senter yang dapat menjangkau jarak hingga 187 meter. Selama inspeksi atau pelatihan, laser Kelas 3R memberikan perhatian yang tepat pada area tertentu. Selain itu, senter dan laser dapat menyala secara bersamaan untuk keserbagunaan maksimal. Sakelar dua badan menyediakan fungsi nyala sesaat atau terus-menerus untuk senter dan fungsi hidup/mati untuk laser. Tenaga berasal dari 3 buah baterai AA (tidak termasuk).
Fitur
Nightstick XPP-5422GXL merupakan senter yang terdaftar di ETLus, sehingga Aman Secara Intrinsik untuk digunakan di lokasi berbahaya di mana mungkin terdapat gas dan debu yang mudah meledak. Nightstick XPP-5422GXL menggunakan LED dengan tingkat 210 lumens yang bekerja bersama dengan reflektor parabola dalam berefisiensi tinggi untuk menghasilkan sinar senter yang dapat menjangkau jarak hingga 187 meter. Selama inspeksi atau pelatihan, laser Kelas 3R memberikan perhatian yang tepat pada area tertentu. Selain itu, senter dan laser dapat menyala secara bersamaan untuk keserbagunaan maksimal. Sakelar dua badan menyediakan fungsi nyala sesaat atau terus-menerus untuk senter dan fungsi hidup/mati untuk laser. Tenaga berasal dari 3 buah baterai AA (tidak termasuk).
Deskripsi Produk
Nightstick XPP-5422GXL adalah solusi penerangan inovatif dengan sejumlah fitur unggulan, dengan desain khusus untuk memberikan kehandalan dan keamanan di lingkungan yang mungkin penuh risiko. Berikut adalah keunggulan-keunggulan produk ini:
Sertifikasi Keamanan Terpercaya. Dengan sertifikasi ETLu secara intrinsik aman, sehingga Nightstick XPP-5422GXL dapat digunakan dengan aman di lokasi berbahaya di mana mungkin terdapat gas dan debu yang mudah meledak.
Fleksibilitas Senter dan Laser. Desain khusus sebagai senter dan laser, memberikan fleksibilitas dalam penerangan sesuai kebutuhan Anda, dengan penunjuk laser hijau kelas 3R.
Teknologi LED. Dengan teknologi LED modern, memberikan penerangan yang cerah dan efisien.
Senter Sesaat atau Terus-Menerus. Dirancang dengan mode senter sesaat atau terus-menerus, sehingga memberikan fleksibilitas penggunaan yang optimal.
Sinar Senter Terfokus Tajam. Dengan sinar senter terfokus tajam, dalam hal ini ideal untuk penerangan jarak jauh dengan presisi yang tinggi.
Penunjuk Laser Hijau Kelas 3R. Lengkap dengan penunjuk laser hijau kelas 3R untuk memberikan indikasi atau penerangan tambahan sesuai kebutuhan.
Perumahan Polimer yang Direkayasa dan Pegangan Anti Selip. Desain perumahan polimer yang kokoh dan pegangan anti selip, dalam hal ini memastikan ketangguhan dan kenyamanan penggunaan.
Sakelar Bodi Ganda. Sakelar bodi ganda memudahkan pengoperasian dan pengaturan mode penerangan serta pengendalian laser.
Tahan Air. Dengan kemampuan tahan air, tentunya senter ini cocok untuk digunakan dalam kondisi cuaca buruk atau di lingkungan yang basah.
Tahan Benturan & Bahan Kimia. Nightstick XPP-5422GXL dirancang untuk tahan terhadap benturan dan bahan kimia, menjamin ketangguhan dalam penggunaan sehari-hari.
Klip Saku/Sabuk Bawaan dan Tali. Dilengkapi dengan klip saku/sabuk bawaan dan tali yang bisa dilepas, dalam hal ini memudahkan penggunaan dan penyimpanan senter.
Menggunakan 3 Baterai AA (tidak termasuk). Senter ini menggunakan 3 baterai AA yang tidak termasuk, memudahkan penggantian daya.
Nightstick XPP-5422GXL adalah pilihan yang ideal untuk kebutuhan penerangan Anda yang handal, serbaguna, dan aman di lingkungan berbahaya.
Spesifikasi Produk
UPC: 017398808026
High Lumens: 210
High Beam Distance (m): 187
High Candela: 7,970
Drop Rating: 2 m
Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof
High Runtime (h): 16
Laser Color: Green
Switch Function: Dual Body Switch – Momentary or Constant-on Flashlight, Constant-on Laser
Light Source: LED
Case Material: Engineered Polymer
Body Color: IS Green/Black
Quantity of Batteries: 3
Power Source: AA
Package Contents: Light & Removable Lanyard
Length: 7.0 in (178 mm)
Weight: 7.6 oz (215 g)
Handle Diameter: 1.1 in x 1.5 in (28 mm x 38 mm)
Head Diameter: 1.8 in (46 mm)
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Nightstick XPP-5422GXL – Flashlight with Green Laser ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan