Skylotec Fall Arrester HK Plus

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
MaterialAcrylonitrile butadiene styrene, Aluminium, Steel
Maximum Lifetime (year)10
Maximum User Weight Horizontal (kg)100
Maximum User Weight Vertical (kg)140
Minimum User Weight (kg)40
Rope Length (m)6
StandardsCNB/P/11.060:2005, EN 360:2002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Skylotec HK PLUS
Fitur
Skylotec HK PLUS
Penahan jatuh atau Fall Arrester Skylotec HK PLUS mewakili kebebasan bergerak yang tinggi dengan jarak jatuh yang pendek pada saat yang sama dan oleh karena itu merupakan pendamping optimal sebagai penahan jatuh yang andal untuk banyak pekerjaan di ketinggian. Pencabutan tali otomatis sehingga memastikan bahwa hanya panjang tali yang benar-benar diperlukan yang diperpanjang. Oleh karena itu, jarak penahan jatuh selalu jadi sependek mungkin, baik saat memasangnya di atas kepala maupun saat penggunaan secara horizontal. HK PLUS cocok untuk penggunaan vertikal (140 kg) dan horizontal (100 kg) pada tepian karena penandaannya yang fleksibel. Karabiner memiliki simbol warna terintegrasi untuk menunjukkan kejatuhan sebelumnya dan menunjukkan pemeriksaan peralatan yang diperlukan. Tersedia panjang tali 3-15m (dalam varian berbeda).
Cangkang Skylotec HK Plus terbuat dari bahan ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) yang ringan namun cukup kuat. Selain itu, tali baja yang kuat yang mampu menahan beban hingga 140kg. Dengan material tersebut, produk ini memiliki masa pakai yang panjang hingga maksimal 10 tahun penggunaan.
Spesifikasi Produk
ART.NR.
HSG-050
GTIN
4030281249702
E-CLASS NUMBER
40-02-01-03
CUSTOMS TARIFF NUMBER
84798997
STANDARDS
CNB/P/11.060:2005,EN 360:2002
GROSS WEIGHT
2.82 kg
NET WEIGHT
2.82 kg
MATERIAL
Acrylonitrile butadiene styrene, Aluminium, Steel
APPLICATION AREAS
Various
COLOUR
Black
MINIMUM TEMPERATURE
-35 °C
MAXIMUM TEMPERATURE
45 °C
USABLE IN SEAL PAC
No
DIMENSION
3m
EDGE APPROVED
Yes
MAX. USER WEIGHT HORIZONTAL
100.00 kg
MAXIMUM LIFETIME
10 years
MAXIMUM NUMBER OF PERSONS
1
MAXIMUM USER WEIGHT VERTICAL
140.00 kg
MINIMUM USER WEIGHT
40.00 kg
ROPE LENGTH
3.00 – 15.0 m
SERIAL NUMBER MANDATORY
Yes
SIZE
No
USEABLE LENGTH
15.00 m
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Skylotec HK PLUS ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan