Sapro Earplug Corded
#Grup produk P117998083
Spesifikasi
| Cord Material | Vinyl |
|---|---|
| Material | Silicone |
| Shape | Multi Flanged |
| Size | All Size |
| Size (cm) | 6x4x3 |
| Type | with Box |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
It is suitable for workers in industry, factories, manufactures.
Keep your ears safe from loud noise
Keep your ears safe from loud noise
Fitur
Tentang SAPRO SPE-0003-01Detail
Di lingkungan kerja yang penuh dengan kebisingan, earplug atau penyumbat telinga sangat penting sebagai alat pelindung kepala khususnya untuk pendengaran atau telinga pekerja. Untuk itulah SAPRO earplug hadir khususnya bagi mereka yang bekerja di lingkungan dengan tingkat kebisingan yang lumayan tinggi. SAPRO earplug didesain secara khusus untuk melindungi telinga dari suara yang berisik, benda asing atau bahkan tekanan udara. Kami menyadari pentingnya melindungi gendang telinga dari suara-suara di lingkungan sekitar yang cukup mengganggu. Sehingga kami menyediakan SAPRO earplug atau penyumbat telinga yang sesuai dengan standar keamanan. Dengan harga yang cukup terjangkau, anda bisa mendapatkan sebuah earplug dengan kualitas yang terbaik.
Earplugs / Penyumbat Telinga Merk SAPRO dapat melindungi telinga dari suara bising hingga 29dB
Kegunaan Utama :
Untuk pekerja di tempat yang cenderung bising
Untuk ketenangan saat tidur, membaca
Untuk ketenangan saat bekerja/belajar
Untuk pekerja di bandara
dll
Cara Pemakaian:
Putar dan tekan earplug anda dengan cara melinting sampai mengecil, kemudian pasang di telinga anda.
Tahan Ear Plug anda sampai dirasa pas di lubang telinga agar dapat melindungi dengan maksimal.
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk SAPRO SPE-0003-01 Earplug c/w Box ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/Sapro%20Earplug%20Corded/2bP117998083-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
