NIGHTSTICK Dual-Light Flashlight with Dual Magnets

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Beam Distance (high) (m)170
Brightness (Lm)240 (High DL Lumens)
Case MaterialEngineered Polymer
CertificationscETLus, ATEX, IECEx, UKCA, and InMetro listed Intrinsically Safe
ModesFlashlight – Floodlight – Dual-Light
Power Source3 pcs AA Batteries
SafetyExplosion Proof
Size (cm)18x5x5
Water RatingIP-67 Dustproof/Waterproof

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nightstick XPP-5422GMA merupakan Senter Lampu Ganda 3 AA yang terdaftar secara intrinsik Aman di cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, dan InMetro. Ia menggunakan LED dengan nilai 120 lumens yang bekerja bersama dengan reflektor parabola dalam berefisiensi tinggi untuk menghasilkan sinar senter yang dapat menjangkau hingga 170 meter. Lampu sorot tidak fokus 120 lumens terintegrasi ke dalam housing yang sempurna untuk penerangan jarak dekat.
Fitur
Nightstick XPP-5422GMA merupakan Senter Lampu Ganda 3 AA yang terdaftar secara intrinsik Aman di cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, dan InMetro. Ia menggunakan LED dengan nilai 120 lumens yang bekerja bersama dengan reflektor parabola dalam berefisiensi tinggi untuk menghasilkan sinar senter yang dapat menjangkau hingga 170 meter. Lampu sorot tidak fokus 120 lumens terintegrasi ke dalam housing yang sempurna untuk penerangan jarak dekat.
Selain itu, senter dan lampu sorot dapat menyala secara bersamaan untuk fleksibilitas maksimum 240 lumens. Sakelar bodi ganda menyediakan fungsi nyala sesaat atau terus-menerus untuk senter dan fungsi hidup/mati untuk lampu sorot. Selain itu, magnet terintegrasi yang terletak di dasar pegangan dan klip saku, menyediakan penggunaan hands-free yang hampir tak terbatas. Tenaga berasal dari 3 AA (tidak termasuk).
Deskripsi Produk
Nightstick XPP-5422GMA adalah solusi penerangan yang inovatif dengan serangkaian fitur unggulan untuk memenuhi kebutuhan penerangan Anda di berbagai situasi. Berikut adalah keunggulan-keunggulan produk ini:
Sertifikasi Keamanan Terpercaya. Dengan sertifikasi cETLus, ATEX, IECEx, UKCA, dan InMetro untuk keamanan secara intrinsik, Nightstick XPP-5422GMA menawarkan keandalan yang terpercaya.
Fleksibilitas Senter, Lampu Sorot, dan Lampu Ganda. Dirancang sebagai senter, lampu sorot, dan lampu ganda, produk ini memberikan fleksibilitas dalam penerangan sesuai kebutuhan Anda.
Teknologi LED. Teknologi LED modern, memberikan penerangan yang cerah dan efisien.
Senter Sesaat atau Terus-Menerus. Dirancang dengan mode senter sesaat atau terus-menerus, sehingga mampu memberikan fleksibilitas penggunaan yang optimal.
Sinar Senter Terfokus Tajam. Dengan sinar senter terfokus tajam, ideal untuk penerangan jarak jauh dengan presisi yang tinggi.
Lampu Sorot Sinar Lebar untuk Jarak Dekat. Dilengkapi dengan lampu sorot sinar lebar yang tidak fokus, sehingga memberikan penerangan optimal untuk jarak dekat tanpa menyilaukan.
Lampu Ganda untuk Keserbagunaan Maksimal. Kemampuan lampu ganda (senter & lampu sorot secara bersamaan) hingga memungkinkan Anda untuk mengoptimalkan penerangan sesuai kebutuhan.
Magnet Terintegrasi dan Klip Saku. Lengkap dengan magnet terintegrasi yang kuat pada dudukan dan klip saku, dalam hal ini memberikan opsi handsfree yang praktis.
Perumahan Polimer yang Direkayasa dan Pegangan Anti Selip. Desain perumahan polimer yang kokoh dan pegangan anti selip, sehingga memastikan ketangguhan dan kenyamanan penggunaan.
Sakelar Bodi Ganda. Sakelar bodi ganda tentunya memudahkan pengoperasian dan pengaturan mode penerangan.
Tahan Air IP-67. Dengan rating IP-67, tahan air dan debu, dalam hal ini menjadikannya cocok untuk berbagai kondisi lingkungan.
Tahan Benturan & Bahan Kimia. Nightstick XPP-5422GMA dirancang untuk tahan terhadap benturan dan bahan kimia, sehingga menjamin ketangguhan dalam penggunaan sehari-hari.
Klip Saku/Sabuk Bawaan dan Tali. Dilengkapi dengan klip saku/sabuk bawaan dan tali yang bisa dilepas, dalam hal ini senter mudah untuk dibawa dan disimpan dengan nyaman.
Menggunakan 3 Baterai AA (tidak termasuk). Senter ini menggunakan 3 baterai AA (tidak termasuk) memudahkan penggantian daya sewaktu-waktu
Nightstick XPP-5422GMA adalah pilihan yang ideal untuk kebutuhan penerangan Anda yang handal, serbaguna, dan aman.
Spesifikasi Produk
UPC: 017398808095
High Lumens: 120
Floodlight Lumens: 120
High DL Lumens: 240
High Beam Distance (m): 170
High Candela: 7,250
Drop Rating: 2 m
Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof
High Runtime (h): 17
High Flood Runtime (h): 17
High Dual-Light Runtime (h): 4.5
Floodlight Color: White
Switch Function: Dual Body Switch – Momentary or Constant-on Flashlight, Constant-on Floodlight
Light Source: LED
Case Material: Engineered Polymer
Body Color: IS Green
Quantity of Batteries: 3
Power Source: AA
Package Contents: Light, Removable Lanyard & Instruction Manual
 
Length: 7.0 in (178 mm)
Weight: 6.9 oz (196 g)
Handle Diameter: 1.1 x 1.5 in (28 x 38 mm)
Head Diameter: 1.8 in (46 mm)
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Nightstick XPP-5422GMA Dual Light Flashlight with Dual Magnet ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan