NIGHTSTICK Dual Light Angle Light

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
Beam Distance (high) (m)401
Brightness (Lm)205 (High DL Lumens)
Case MaterialGlass-filled Nylon Polymer
CertificationscULus, UKCA, ATEX, IECEx, KOSHA, and INMETRO listed
ComplianceMeets requirements of NFPA-1971-8.6 (2013)
Key FeaturesHeavy-duty stainless-steel pocket clip, Impact & chemical resistant
ModesFlashlight – Floodlight – Dual-Light™
Power Source3 pcs AA Batteries
SafetyIntrinsically Safe, Explosion Proof
Size (cm)18x7x7
Water RatingIP-67 Dustproof/Waterproof

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nightstick XPP-5566GX adalah lampu sudut INTRANT® yang Aman Secara Intrinsik dengan senter, lampu sorot, dan lampu sudut Dual-Light™ yang bersertifikasi cULus, UKCA, ATEX Zone 0, IECEx, dan INMETRO. Kepala lampu dapat berputar hingga 90 derajat ke atas dan ke bawah dengan lampu sorot bersudut 45 derajat ke bawah.
Fitur
Pengaturan senter menawarkan pengaturan kecerahan 200, 110, dan 60 lumens dengan jarak pancaran hingga 401 meter. Sinar ultra-ketat sangat cocok untuk menembus asap dan menerangi objek pada jarak jauh. Pengaturan lampu sorot memiliki pengaturan kecerahan yang dapat dipilih pengguna sebesar 100, 40, dan Mode Bertahan Hidup hingga sebesar 20 lumens yang memberikan cukup cahaya dalam situasi darurat dengan jangka waktu 33 jam.
Mode Dual-Light™ memungkinkan pengguna melihat objek dari jarak jauh atau menembus asap secara bersamaan, serta melihat tanah di depannya saat berjalan atau bekerja. Selain didukung oleh 3 baterai AA yang disertakan, Nightstick XPP-5566GX dapat ditingkatkan ke model yang dapat diisi ulang dengan menambahkan paket baterai Li-ion opsional yang dapat diisi ulang dan pengisi daya. IP-67 tahan debu/tahan air dan memenuhi persyaratan NFPA-1971-8.6 (2013).
Deskripsi Produk
Nightstick XPP-5566GX adalah senter canggih yang menyajikan inovasi terkini dalam pencahayaan, desain kinerja yang optimal dan keamanan maksimal. Berikut adalah deskripsi produk beserta keunggulan-keunggulannya:
Sertifikasi Keamanan Internasional. Dengan sertifikasi cULus, UKCA, ATEX, IECEx, hingga INMETRO yang menjamin keamanan secara intrinsik, Nightstick XPP-5566GX adalah pilihan terpercaya untuk digunakan dalam berbagai lingkungan dan kondisi yang menuntut.
Teknologi LED Unggulan. Memanfaatkan teknologi LED, senter ini memberikan pencahayaan berkualitas tinggi dengan efisiensi energi yang luar biasa, sehingga memberikan visibilitas optimal di berbagai kondisi.
Senter – Lampu Sorot – Lampu Ganda™. Inovasi Senter – Lampu Sorot – Lampu Ganda™ memberikan fleksibilitas tak tertandingi dengan kemampuan pengaturan berbagai mode pencahayaan sesuai kebutuhan Anda.
Pengaturan Kecerahan yang Luas. Dengan 8 pengaturan kecerahan yang dapat dipilih pengguna untuk senter dan lampu sorot, termasuk mode bertahan hidup hingga 20 lumen, Nightstick XPP-5566GX menyediakan penyesuaian pencahayaan yang presisi.
Reflektor Parabola Tinggi. Reflektor parabola dalam yang tinggi efisiensinya menciptakan sinar senter yang tajam dan terfokus, sehingga mampu memberikan pencahayaan maksimum dalam jarak jauh.
Perumahan Nilon Polimer Berisi Kaca. Dengan perumahan yang kuat dan tahan lama, terbuat dari nilon polimer berisi kaca, senter ini tahan terhadap benturan, bahan kimia, dan tahan air hingga tingkat IP-67.
Sakelar Bodi Ganda dan Klip Saku Tahan Karat. Nightstick XPP-5566GX ini lengkap dengan sakelar bodi ganda untuk pengoperasian yang mudah dan klip saku tahan karat tugas berat sehingga memberikan kenyamanan yang lebih.
Indikator Status Pengisian Baterai. Membawa fitur indikator status pengisian daya baterai untuk baterai isi ulang, memberikan pemahaman langsung tentang tingkat daya yang tersisa.
Tahan Debu, Tahan Air, dan Tahan Benturan. Dengan tingkat keamanan IP-67, senter ini tahan terhadap debu, air, dan benturan, sehingga menjadikannya pilihan yang andal untuk lingkungan kerja yang berat.
Memenuhi Persyaratan NFPA-1971-8.6 (2013). Sesuai dengan standar keamanan NFPA-1971-8.6 (2013), senter ini juga mampu memberikan kepercayaan ekstra untuk penggunaan di lingkungan yang membutuhkan peralatan teruji dan terverifikasi.
Opsional Ditingkatkan Menjadi Dapat Diisi Ulang. Nightstick XPP-5566GX dapat ditingkatkan dengan menambahkan baterai lithium-ion, pengisi daya, dan catu daya AC dan/atau DC untuk kebutuhan pengisian daya yang lebih fleksibel.
Dengan , Nightstick XPP-5566GX tentunya menegaskan kualitas dan keandalan produk ini.
Pada akhirnya, Nightstick XPP-5566GX adalah pilihan sempurna bagi mereka yang membutuhkan senter andal dengan fitur-fitur canggih dan keamanan maksimal.
Spesifikasi Produk
UPC: 017398806282
Multi-Function: Yes
High Lumens: 200
Medium Lumens: 110
Low Lumens: 60
Floodlight Lumens: 100
Flood Medium Lumens: 40
Flood Low Lumens: 20
High DL Lumens: 205
High Beam Distance (m): 401
Medium Beam Distance (m): 250
Low Beam Distance (m): 187
High Candela: 40,256
Medium Candela: 15,625
Low Candela: 8,750
Drop Rating: 2 m
Water Rating: IP-67 Dustproof/Waterproof
High Runtime (h): 11
Medium Runtime (h): 18
Low Runtime (h): 33
High Flood Runtime (h): 11
Medium Flood Runtime (h): 18
Low Flood Runtime (h): 33
High Dual-Light Runtime (h): 11
Strobe: Yes
Floodlight Color: White
Switch Function: Dual Body Switches – High/Medium/Low/Strobe Flashlight, High/Medium/Survival Floodlight, Dual-Light
Light Source: LED
Serialized: Y
Case Material: Glass-filled Nylon Polymer
Body Color: IS Green/Black
Quantity of Batteries: 3
Power Source: AA
Package Contents: Light, AA Battery Carrier & 3 AA Batteries
US Patent(s) : 9713217 and 10119663
Dimensi
Length: 6.6 in (168 mm)
Width: 2.6 in (66 mm)
Depth: 2.6 in (66 mm)
Weight: 11.1 oz (315 g)
Head Diameter: 2.1 in (53 mm)
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Nightstick XPP-5566GX, Intrant Dual Light Angle Light ini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan