Sapro Cut-Resistant Safety Glove Level 1 with Nitrile Palm
#Grup produk P117997987
Spesifikasi
| Coating | Nitrile |
|---|---|
| Key Features | Anti Cut Lv 1 |
| Material | Nylon |
| Size | All Size |
| Size (cm) | 20x5x1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sarung tangan safety nitrile SAPRO cut-resistant adalah pilihan terbaik untuk melindungi tangan Anda saat bekerja di lingkungan yang memerlukan perlindungan ekstra terhadap potensi bahaya potongan atau luka. Produk ini merupakan kombinasi sempurna antara keamanan, kenyamanan, dan ketahanan, dan sangat cocok untuk berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, otomotif, serta pemeliharaan dan perbaikan.
Fitur
Sarung tangan safety nitrile SAPRO cut-resistant adalah pilihan terbaik untuk melindungi tangan Anda saat bekerja di lingkungan yang memerlukan perlindungan ekstra terhadap potensi bahaya potongan atau luka. Produk ini merupakan kombinasi sempurna antara keamanan, kenyamanan, dan ketahanan. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, otomotif, serta pemeliharaan dan perbaikan.Fitur Utama:
Material Nitrile Berkualitas Tinggi: Sarung tangan ini terbuat dari nitrile berkualitas tinggi yang sangat tahan terhadap potongan, sobekan, dan penetrasi benda tajam. Material ini juga tahan terhadap zat kimia tertentu, menjadikannya pilihan yang aman untuk berbagai jenis pekerjaan.
Tingkat Ketahanan Terhadap Potongan: Sarung tangan ini memiliki tingkat ketahanan terhadap potongan yang tinggi, sesuai dengan standar keamanan industri. Ini memastikan bahwa tangan Anda tetap aman bahkan saat berurusan dengan benda tajam atau alat berpotensi berbahaya.
Kenyamanan Optimal: Desain ergonomis sarung tangan ini memastikan kenyamanan sepanjang hari. Mereka memiliki tekstur permukaan yang memungkinkan pegangan yang baik dan juga memberikan sensitivitas yang cukup untuk pekerjaan yang memerlukan presisi.
Lintas Penggunaan. Sarung tangan nitrile cut-resistant cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk penanganan logam tajam, potongan kayu, pekerjaan konstruksi, pengelasan, dan banyak lagi. Mereka juga bisa digunakan di berbagai lingkungan kerja seperti gudang, pabrik, dan lokasi konstruksi.
Daya Tahan yang Tinggi. Sarung tangan ini dirancang untuk tahan lama dan dapat digunakan berulang kali, menghemat biaya jangka panjang karena Anda tidak perlu sering menggantinya.
Keamanan Tambahan. Dengan ketahanan potongan yang tinggi, sarung tangan nitrile ini memberikan perlindungan tambahan terhadap cairan berbahaya dan bahan kimia yang dapat mengiritasi kulit.
Sarung tangan safety SAPRO nitrile cut-resistant adalah investasi penting untuk keselamatan kerja Anda. Mereka membantu melindungi tangan Anda dari potensi cedera serius, menjadikannya pilihan terbaik untuk pekerjaan yang memerlukan tingkat perlindungan ekstra terhadap potongan dan luka. Dengan material berkualitas tinggi, desain ergonomis, dan daya tahan yang tinggi, sarung tangan ini adalah pilihan yang tepat untuk profesional yang mengutamakan keselamatan dalam pekerjaan mereka.
Spesification:
– Material: Nitrile (wet & dry condition)
– Coating Palm: Nyln
– Standard: EN 388:4131
– Color: Black
Application :
General handling, packing,
quality inspection,
automotive,general industry,
manufacturing, repair, maintenance.
Cek produk Sapro Lainnya !!
Sarung Tangan Safety Latex
Sarung Tangan Las Safety
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk SAPRO Sarung Tangan Safety Nitrile SPG-0052-01 ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Nitril%20Backless/Sapro%20Cut-Resistant%20Safety%20Glove%20Level%201%20with%20Nitrile%20Palm/rfP117997987-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
