Granberg Chemical and Impact Resistant Safety Glove
#Grup produk P117997826
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Safety Gloves Granberg 6050 adalah sarung tangan keselamatan unggulan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan tangan Anda. Dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan, maka produk ini menjadi pilihan terbaik untuk melindungi tangan Anda dalam berbagai situasi kerja.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Safety Gloves Granberg 6050 Chemical and Impact Resistant GlovesBerikut adalah beberapa keunggulan utama dari Safety Gloves Granberg 6050:
Perlindungan Terhadap OBM, Pelumas, dan Cairan:
Sarung tangan ini dirancang dengan fokus pada memberikan perlindungan maksimal terhadap OBM (lumpur berbasis minyak), pelumas, dan cairan berbahaya lainnya. Dalam hal ini membuatnya ideal untuk digunakan di lingkungan industri yang menuntut.
Genggaman Nitril Berpasir yang Unggul:
Kelebihan utama dari sarung tangan ini adalah genggaman nitril berpasir yang sangat baik. Sehingga, memungkinkan pengguna untuk menangani permukaan kering, basah, atau berminyak dengan mudah dan efisien. Sehingga, memberikan kepercayaan dan kendali optimal dalam pekerjaan sehari-hari.
Perlindungan Dampak yang Kuat dan Fleksibel:
Safety Gloves Granberg 6050 memberikan perlindungan dampak yang kuat tanpa mengorbankan fleksibilitas. Karena itulah yang menjadikannya sebagai pilihan ideal untuk pekerjaan yang melibatkan risiko dampak tinggi, sambil memastikan kenyamanan dan keleluasaan gerak.
Sangat Lembut dan Fleksibel
Keseimbangan antara kelembutan dan fleksibilitas tinggi membuat penggunaan Safety Gloves Granberg 6050 nyaman untuk jangka waktu yang lama. Tidak hanya melindungi tangan Anda, tetapi juga memberikan kenyamanan optimal selama penggunaan sepanjang hari.
Terbuat dari 100% Nitril:
Safety Gloves ini dibuat sepenuhnya dari bahan nitril berkualitas tinggi. Jadi, keberadaan bahan ini memberikan tingkat keamanan tambahan dan ketahanan terhadap berbagai bahan kimia dan zat berbahaya.
Dengan mengintegrasikan semua keunggulan ini, sarung tangan ini tidak hanya memenuhi standar keselamatan tertinggi, tetapi juga memberikan solusi yang efektif dan andal untuk melindungi tangan Anda dalam berbagai lingkungan kerja. Jadi, pilih Safety Gloves Granberg 6050 untuk perlindungan tanpa kompromi dan kinerja yang unggul.
Spesifikasi Produk
Material : Nitrile
Liner material : Nylon
Lining type : Fully lined
Grip design : Sandy
Grip : Dry, Wet, Oil
Glove fit : Normal fit
Size : 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Length : 35 cm
Color : Blue, Black
STANDARDS AND APPROVALS
EN ISO 21420:2020
EN 374:2016
ANSI/ISEA 138-2019
EN 388:2016+A1:2018
CE Cat.III
INDUSTRY
Building and Construction
Chemical
Janitorial
Maintenance
Oil, Gas and Mining
Pulp and Paper
Waste/recycling
PROTECTION AND RESISTANCE
Abrasion Resistant
Chemical Protection
Impact Protection
Waterproof
Oil Repellent
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Safety Gloves Granberg 6050 Chemical and Impact Resistant ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Kimia/Sarung%20Tangan%20untuk%20Asam%20%26%20Basa/Granberg%20Chemical%20and%20Impact%20Resistant%20Safety%20Glove/myP117997826-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
