Peetpen Camping Lamp
#Grup produk P117997783
Spesifikasi
| Battery | 5200 mAh (Built-in a pack) |
|---|---|
| Key Features | Magnetic body, Tripod hole, Default output selections, Continuous |
| Maximum Beam Distance (m) | 25 |
| Maximum Runtime (hour) | 190 |
| Output of 3000K | High(430LM)-Med(120LM)-Low(7LM) |
| Output of 4500K | High(480LM)-Med(130LM)-Low(8LM) |
| Output of 5700K | High(500LM)-Med(140LM)-Low(10LM) |
| Size (cm) | 12x12x6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Peetpen F5 Camping Lamp adalah solusi pencahayaan serbaguna yang memiliki desain khusus untuk kegiatan camping, hiking, atau penggunaan outdoor lainnya. Dengan fitur-fitur yang inovatif dan desain yang tangguh, lampu ini memenuhi berbagai kebutuhan pencahayaan Anda di alam terbuka.
Fitur
Peetpen F5 Camping Lamp adalah solusi pencahayaan serbaguna yang memiliki desain khusus untuk kegiatan camping, hiking, atau penggunaan outdoor lainnya. Dengan fitur-fitur yang inovatif dan desain yang tangguh, lampu ini memenuhi berbagai kebutuhan pencahayaan Anda di alam terbuka.Dengan permukaan matte dan cat metalik, Peetpen F5 memiliki tampilan yang elegan dan tahan lama. Lampu ini menawarkan berbagai pilihan suhu warna, termasuk 5700K, 4500K, dan 3000K, sehingga Anda dapat menyesuaikan pencahayaan sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda.
Dengan output yang bervariasi, Peetpen F5 Camping Lamp menawarkan pencahayaan yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Mode tinggi (High), medium (Med), dan rendah (Low), Anda dapat menyesuaikan masing-masing pencahayaan. Baik itu untuk kegiatan di dalam tenda, membaca, atau untuk menyalakan area sekitar.
Dengan jarak pancaran maksimum hingga 25 meter, lampu ini cukup untuk memberikan pencahayaan yang cukup di sekitar tempat perkemahan atau area outdoor lainnya. Tenaga baterai bawaan 5200 mAh, Peetpen F5 menawarkan waktu proses maksimal hingga 190 jam. Hal ini memastikan Anda memiliki pencahayaan yang andal selama perjalanan Anda di alam terbuka.
Ketangguhan Peetpen F5 juga telah teruji dengan ketahanan benturan hingga 1 meter dan tingkat kedap air IP64, sehingga Anda dapat mengandalkan lampu ini dalam berbagai kondisi cuaca dan lingkungan.
Dengan ukuran yang kompak, 84mm x 78mm x 28.5mm, dan berat 203g (tanpa baterai), lampu ini mudah dibawa dan disimpan saat tidak digunakan. Fitur-fitur tambahan seperti fungsi bank daya, pengisian daya Tipe-C (5V/2A) dan pemakaian USB-A (5V/2A), dudukan cincin, badan magnetis, lubang tripod, lampu pernapasan, kunci/buka kunci, serta indikasi status kapasitas baterai dan pengisian/pengosongan membuat Peetpen F5 menjadi pilihan yang sangat praktis dan fungsional untuk kegiatan outdoor Anda.
Tersedia dalam warna abu-abu dan hijau, Peetpen F5 Camping Lamp adalah teman yang ideal untuk petualangan di alam terbuka, memberikan pencahayaan yang andal dan nyaman di mana pun Anda berada.
Spesifikasi Produk
surface treatment:matte surface (Metallic paint)
Output of
5700K: High(500LM)-Med(140LM)-Low(10LM)
4500K: High(480LM)-Med(130LM)-Low(8LM)
3000K: High(430LM)-Med(120LM)-Low(7LM)
Max beam distance: 25 meters
Built-in a battery pack of 5200 mAh
Max runtime: 190 hours
Impact resistance: 1 meter
Waterproof level: IP64
Color: Grey&green
Size: 84mm x78mm x28.5mm
Weight: 203g/ 7.16oz(without battery)
Features: Multiple color temperature, Power bank function, Type-C charging(5V/2A) and USB-A discharging(5V/2A), Ring holder, Ø Magnetic body, Tripod hole, Default output selections, Continuous output selections, Breathing light, Lock/Unlock, Battery capacity status indication, Charging/Discharging status indication, Type-C charging
Segera hubungi kami untuk mengetahui lebih detail mengenai fitur, kelebihan serta harga produk Peetpen F5 Camping Lamp 500 Lumens ini
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
