Non Brand Kabel HDMI Splitter 3 in 1 Out

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Bandwidth (Gbps)2.97
Compatible StandardsHDMI 1.4a / CTS 1.4a / DVI 1.0
Dimensions (mm)Approx. 87×59.5×19
HDMI Input3
HDMI Output1
Operating Temperature (°C)0 to 40
Power Consumption (W)0.2
Storage Temperature (°C)-20 to 60
Video Resolution4K × 2K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan