STARCOOL Upright Display Freezer

Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
Castor WheelsYes
CompressorEmbraco
Door typeSingle Door
External Dimensions W x D x H (mm)660x745x2090
Glass Door FeatureTriple Layer Glass with Heater
Gross Capacity (L)415
Input Power (W)633
LED LightYes
LightboxYes
LockYes
Machine CompartmentBottom Mounted
Net Capacity (L)373
RefrigerantR290
Self-Evaporation SystemYes, Hot Condenser Pipe
Shelves Included7
SystemFan Cooling, No Frost
Temperature (°C)-18 to -22
Temperature DisplayYes, Digital
Thermostat ControllerDigital
Voltage/Frequency (V/Hz)220/ 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan