STARCOOL Sushi Showcase

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)42
CompressorEmbraco
External Dimensions W x D x H (mm)1200x300x295
Frequency (Hz)50
Input Power (W)120
Machine CompartmentLeft Side Mounted
Rear DoorSliding Door
RefrigerantR134a
Self-Evaporation SystemYes, Hot Condenser Pipe
SystemStatic, Manual Defrost
Temperature (°C)2 to 10
TypeCopper Tube Static Cooling
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan