STARCOOL Island Freezer

Sebelum PPN:
Rp8.099.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Castor WheelsYes
Door typeSliding Curve Glass
Frequency (Hz)50
Internal WallPCM White Steel
LED LightYes
LockYes
RefrigerantR290
SystemStatic, Manual Defrost
Temperature (°C)8 to -22
Temperature DisplayYes, Digital
Thermostat ControllerMechanical
TypeSupermarket
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan