STARCOOL Half-Height Open Showcase

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)176
CompressorSecop
External Dimensions W x D x H (mm)760x600x1500
Frequency (Hz)50
Input Power (W)828
LED Light on ShelvingYes
Night CurtainYes
RefrigerantR290
Self-Evaporation SystemNo, Manual Drain
Shelves Included3
SystemFan Cooling, No Frost
Temperature (°C)1 to 10
Temperature DisplayYes, Digital
Thermostat ControllerDigital
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan