STARCOOL Chest Freezer

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Basket Included1
Castor WheelsYes
CompressorHuayi
Door typeSingle Door
External Dimensions W x D x H (mm)1535x740x825
Frequency (Hz)50
Gross Capacity (L)510
Input Power (W)180
Internal WallAluminium
LED LightYes
LockYes
Net Capacity (L)435
RefrigerantR600a
SystemStatic, Manual Defrost
Temperature (°C)-18 to -22
Temperature DisplayYes, Digital
Thermostat ControllerMechanical
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan