STARCOOL Bar Undercounter Chiller

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Castor WheelsLegs, Wheels are Optional
CompressorEmbraco
Frequency (Hz)50
Machine CompartmentLeft Side Mounted
MaterialSS 201
RefrigerantR134A
Self-Evaporation SystemYes, Heater
SystemFan Cooling, No Frost
Temperature (°C)2 to 8
Temperature DisplayYes, Digital
Thermostat ControllerDigital
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan