Spesifikasi
| Composition (%) | C (0.14), Si (0.1), Mn (1.01), P (0.01), S (0.01), Ni (0.01), Cr (0.02), Mo (< 0.01), V (< 0.01) |
|---|---|
| Elongation (4d) (%) | 30 (Typical), ≥ 22 (Guaranteed) |
| Identification color | First: Brown, Second: Black |
| Impact Value @ -29°C (J) | 61 (Typical), ≥ 27 (Guaranteed) |
| Length (mm) | 350 |
| Main application | Welding Electrodes for Carbon Steel |
| Package Dimensions (W x D x H) (mm) | 175x115x380 |
| Package Dimensions (Width W x Height H x Length L) (mm) | 175x115x380 |
| Tensile Strength (MPa) | 570 (Typical), ≥ 483 (Guaranteed) |
| Welding Process | SMAW (Shielded Metal Arc Welding) |
| polarity | DCEP |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kawat las KOBE-7010S adalah kawat las tipe elektroda selulosa berkualitas tinggi yang dirancang untuk aplikasi pengelasan pipa dan struktur baja karbon dengan posisi vertical down.
Produk kawat las ini menawarkan performa unggul dalam penetrasi mendalam dan pembentukan akar las yang solid, menjadikannya ideal untuk sambungan satu sisi tanpa backing.
Dengan karakteristik busur yang stabil dan slag yang mudah terlepas, kawat las KOBE-7010S sangat efisien digunakan di lapangan, bahkan pada permukaan logam yang tidak sepenuhnya bersih.
Didukung oleh teknologi Kobe Steel, elektroda ini menghadirkan keandalan tinggi dalam lingkungan kerja yang berat seperti industri migas, petrokimia, dan konstruksi jalur pipa.
Produk kawat las ini menawarkan performa unggul dalam penetrasi mendalam dan pembentukan akar las yang solid, menjadikannya ideal untuk sambungan satu sisi tanpa backing.
Dengan karakteristik busur yang stabil dan slag yang mudah terlepas, kawat las KOBE-7010S sangat efisien digunakan di lapangan, bahkan pada permukaan logam yang tidak sepenuhnya bersih.
Didukung oleh teknologi Kobe Steel, elektroda ini menghadirkan keandalan tinggi dalam lingkungan kerja yang berat seperti industri migas, petrokimia, dan konstruksi jalur pipa.
Peringatan
Pastikan menggunakan polaritas DCEP untuk performa optimal.Jaga suhu antar-lapis yang tepat dan hindari pengelasan berlebihan.
Tepat digunakan untuk lapisan dasar (root pass) dan lapisan panas (hot pass) dalam aplikasi pengelasan pipa.
Ideal untuk pekerjaan pengelasan lapangan dan perbaikan di mana kemampuan pengelasan menurun (downhill welding) sangat penting.
Fitur
Dirancang secara khusus untuk pengelasan sambungan pipa dan baja struktural.Kemampuan penggunaan yang sangat baik dalam pengelasan vertikal ke bawah dan posisi luar biasa (out-of-position welding).
Stabilitas busur yang baik dengan penghilangan slag yang halus.
Polaritas yang direkomendasikan: DCEP (Direct Current Electrode Positive).
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Hardfacing/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20KOBE-7010S%20Series/aqP117996386-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
