B-ONE Digital Homogenizer

Sebelum PPN:
Rp59.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)Up to 7.000
Maximum Viscosity (mPas)3.5
Operating Temperature Range (°C)-10 to 200
Power Consumption (W)1.050 (220V / 50Hz)
Rotation Speed (rpm)5.000 to 26.000
Spindle MaterialStainless Steel SS316L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan