KRISBOW Set Meja & Bangku Bench Lipat

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Bench Dimensions (cm)85x20x40
Bench Weight Capacity (kg)100
ColorWhite
FoldableYes
Set Includes2 pcs chairs, 1 pc table
Table Dimensions (cm)103x64x74
Table Leg MaterialIron
Table Top MaterialHDPE Plastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Material berkualitas tinggi untuk penggunaan jangka panjang
- Konstruksi kuat dan tahan lama untuk penggunaan harian
- Desain praktis untuk berbagai kebutuhan
- Cocok untuk penggunaan indoor dan outdoor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan