Mac 8 Terminal Post

Sebelum PPN:
Rp4.299.900
Spesifikasi
Current (A)1
Hole Diameter (mm)0.8
Thread Size1.8
Voltage (V AC)125, 125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan