SAUTER REGULATION Pressure Transmitter DSU Series

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
Housing MaterialSteel
IP RatingIP65
Maximum Operating Temperature (°C)60
Maximum Supply Voltage (V)24 (AC/DC)
Media MeasuredNon-Aggressive Media
Minimum Operating Temperature (°C)0 (Zero)
Minimum Pressure Measurement (bar)0 (Zero)
Mount TypeWall
Output Type (V)0 to 10
Pressure Reading TypeGauge
SeriesDSU
Standards ApprovalsEN 61000-6-3 / EN 61000-6-4
Terminal TypePlug

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan