MECHAEL Hand Stacker

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Capacity (t)3
Fork Length (mm)1000
Maximum Lifting Height (mm)1600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hand Stacker adalah alat angkut dan angkat yang dioperasikan secara manual, memberikan solusi penanganan yang hemat biaya untuk area pemuatan kendaraan maupun area produksi. Perawatannya mudah dan biaya operasionalnya rendah.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Konstruksi profil baja yang kokoh.
- Kokoh dan cukup ringkas untuk melewati pintu standar serta beroperasi di area yang sempit atau padat.
- Fungsi pengangkatan dapat dioperasikan menggunakan kontrol kaki maupun tangan.
- Memungkinkan operator bekerja tanpa perlu melakukan gerakan tubuh yang ekstrem. Pegangan yang nyaman memastikan kemudahan saat menarik alat, dilengkapi dengan gagang kemudi (tiller) yang panjang. Aman diparkir dalam situasi apa pun.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan