MECHAEL Bending Tool

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Height (mm)±370
Maximum Bending Strength (kN)200
Meter Dimension (WxTxH) (mm)200x12x370
Plate Width (mm)200
Sheet Thickness (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat Tekuk Busbar Hidrolik dari MECHAEHL, model MCB-200A, dirancang untuk memotong dan melengkungkan plat logam hingga 12mm. Cocok untuk pekerjaan presisi dengan tenaga energi minimum. Alat ini ideal untuk pemotongan dan melengkungkan plat tembaga dan aluminium.
Alat ini memberikan hasil pemotongan yang lebih presisi dengan tenaga energi terendah. Cocok untuk kebutuhan industri yang membutuhkan ketepatan tinggi.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan