SEVEN STAR NCS Series General Purpose Large Metal Connector Straight Plug

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Contact ShapeFemale
MaterialShell: Brass/chrome plated, Insulator: Synthetic resin, Contact: Copper alloy/silver plated
Number of Poles32
Operating Temperature Range (°C)-40 to +120
Rated Current (A)(3 bottles) 15 / (29 bottles) 5
Rated Voltage (V)250
Shell Size60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan