Kaen Universal EEBD Carrying Storage
#Grup produk P117992627
Spesifikasi
| Color | Bright Orange |
|---|---|
| Dimensions (cm) | 60x30x19 |
| Function | Storage for 3 Liters EEBD |
| Material | High Density Polyethylene (HDPE) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kaen EBA-15 Kotak Penyimpanan EEBD (Storage Box Emergency Escape Breathing Device)
Kotak penyimpanan untuk unit Emergency Escape Breathing Device (EEBD) berkapasitas 3 liter. Dibuat dari High Density Polyethylene (HDPE) yang kokoh dan ringan sehingga tahan terhadap cuaca serta lingkungan industri yang keras. Cocok bagi pengelola kapal, pabrik, area tambang, dan gedung industri yang perlu menempatkan EEBD pada titik yang mudah dijangkau saat darurat.
Isi Paket
1 pcs Kaen EBA-15 Kotak Penyimpanan EEBD
Dijual per pcs (unit EEBD tidak termasuk)
CatatanKotak dijual tanpa isi, unit EEBD dibeli terpisah. Periksa dimensi EEBD Anda terhadap ukuran 60 x 30 x 19 cm sebelum memesan. Warna dapat terlihat sedikit berbeda pada foto karena pengaturan layar. Di lapangan, wadah ini lebih sering disebut box EEBD, kotak penyimpan alat pernapasan darurat, atau wadah EEBD HDPE. Pencarian lain yang muncul adalah cabinet EEBD kapal, tempat simpan emergency escape breathing device, box alat napas darurat, serta kotak HDPE peralatan darurat.
Kotak penyimpanan untuk unit Emergency Escape Breathing Device (EEBD) berkapasitas 3 liter. Dibuat dari High Density Polyethylene (HDPE) yang kokoh dan ringan sehingga tahan terhadap cuaca serta lingkungan industri yang keras. Cocok bagi pengelola kapal, pabrik, area tambang, dan gedung industri yang perlu menempatkan EEBD pada titik yang mudah dijangkau saat darurat.
Isi Paket
1 pcs Kaen EBA-15 Kotak Penyimpanan EEBD
Dijual per pcs (unit EEBD tidak termasuk)
CatatanKotak dijual tanpa isi, unit EEBD dibeli terpisah. Periksa dimensi EEBD Anda terhadap ukuran 60 x 30 x 19 cm sebelum memesan. Warna dapat terlihat sedikit berbeda pada foto karena pengaturan layar. Di lapangan, wadah ini lebih sering disebut box EEBD, kotak penyimpan alat pernapasan darurat, atau wadah EEBD HDPE. Pencarian lain yang muncul adalah cabinet EEBD kapal, tempat simpan emergency escape breathing device, box alat napas darurat, serta kotak HDPE peralatan darurat.
Fitur
Bahan HDPE tahan cuaca dan korosi sehingga dapat dipasang di area luar ruanganWarna orange terang membuat titik penyimpanan mudah dikenali saat keadaan darurat
Bobot ringan memudahkan pemasangan pada dinding atau tiang struktur
Dimensi 60 x 30 x 19 cm dirancang untuk menampung unit EEBD 3 liter secara rapi
Kotak tertutup melindungi perangkat dari debu, hujan, dan paparan sinar matahari langsung
Kegunaan
Aplikasi PenggunaanKapal niaga dan ruang mesin
Industri migas dan area kilang
Pabrik manufaktur dan area produksi
Tambang serta area kerja terbuka
Gedung industri dan jalur evakuasi
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
