Lexar Play PRO MicroSD Express Card Reader

Sebelum PPN:
Rp919.900 - Rp999.900
Spesifikasi
DriversNo driver required, plug-and-play
Indicator StatusInsert memory card: white
Operating Temperature (°C)0 to 40
Operating Temperature (°F)32 to 113
Storage Temperature (°C)-25 to 85
Storage Temperature (°F)-13 to 185

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan