KOBELCO Welding Electrode LB-116 Series (Kawat Las Elektroda)

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
AWS standardA5.5 E11016-G
Color1st Blue and White, 2nd Red
Diameter (mm)φ 3.2
Dimensions (mm)170x120x380
Length (mm)350
Material ApplicationSteel with a tensile strength of 780 Mpa
Redrying Conditions (C x hour)350 to 400 x 1
Size (kg)20
Welding Positions1F, 1G, 2F, 2G, 3G (uphill), 4G
Welding ProcessSMAW
polarityAC, DCEP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KOBELCO LB-116 adalah kawat las elektroda low hydrogen yang dirancang khusus untuk baja berkekuatan tinggi hingga 780 MPa tensile strength. Dengan klasifikasi AWS A5.5 E11016-G, kawat las ini menghadirkan hasil sambungan yang tangguh, stabil, dan minim porositas.
Elektroda LB-116 cocok digunakan pada berbagai posisi pengelasan (1F, 1G, 2F, 2G, 3G, dan 4G), menjadikannya solusi tepat untuk proyek konstruksi berat, permesinan, hingga infrastruktur yang membutuhkan kualitas pengelasan tingkat tinggi.
Didukung dengan sifat mekanis unggul — kekuatan tarik tinggi, ketangguhan pada suhu rendah (impact value -20°C hingga 110 J), serta elongasi yang baik — kawat las ini mampu menjaga integritas sambungan dalam kondisi kerja paling berat.
Dengan pilihan ukuran φ 2.6 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, dan 5.0 mm, serta fleksibilitas arus pada polaritas AC maupun DCEP, KOBELCO LB-116 menjadi pilihan tepat bagi industri yang menuntut presisi, keandalan, dan mutu global.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait