MODENA Kitchen Sink Granite

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Bowl Dimension (LxWxH) (mm)750x450x220
FinishingBlack Matte
Height (mm)220
Length (mm)860
MaterialGranite
Width (mm)510

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan