LUBCON Turmocut Lubricant

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp139.999.900
Spesifikasi
Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s)3.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TURMOCUT LMI 18is a fully synthetic cutting oil.
TURMOCUT LMI 18 is NSF H1 registered as lubricant for which an incidental contact with food technically cannot be avoided
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Special properties
- Wide temperature range
- Very good surface wetting abilities
- Excellent lubricating properties
- Exceptional penetration capacity of the felt
- Good corrosion protection
- Good wear protection
Use
TURMOCUT LMI 18 is used for the lubrication of the cross cutters, the longitudinal cutters and the disc-cut-systems in the paper-and cardboard industry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan