KRISBOW Smart Pet Air Purifier

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
App SupportKrisbow Sync (iOS/Android)
CADR (m³/hour)280
Cable Length (cm)176
Coverage Area (m²)20 to 30
Dimensions (cm)41.8x29.3x43.1
Filter3 layers
HEPA FilterYes
Noise Level (dB)60
Power (W)45
Voltage (V)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Krisbow Sync Smart Pet Air Purifier CADR 280 m3/jam 30 M2 adalah alat pembersih udara pintar yang dirancang khusus untuk rumah dengan hewan peliharaan, dengan cakupan area hingga 30 meter persegi dan kapasitas penyaringan udara (CADR) 280 m³/jam
Fitur
- Dengan filter khusus bulu
- Area masuk angin besar
- Hisapan angin kuat menarik bulu lebih efisien
- Kabel dilengkapi anti-bite wire (aman apabila digigit binatang peliharaan)
- Desain ramah hewan dengan alas di bagian atas dan papan garukan di bagian belakang
- Terdapat fitur timer, deodorization, display lock, sleep mode button
- Dilengkapi fitur dan botol untuk aromatherapy atau deodorizing liquid
- Kendali jarak jauh via smartphone dengan koneksi Wi-Fi
- 3 lapisan penyaringan : fur filter, filter HEPA 13, filter activated carbon

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan