DJI Flip Drone

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Aperturef/1.7
Battery Capacity (mAh)3110
Focus Range (m)1 to ∞
Format Equivalent (mm)24
ISO Photo Range12 MP: 100 to 6400; 48 MP: 100 to 3200
ISO Range VideoNormal: 100 to 6400; D-Log M: 100 to 1600
Image Sensor (inch)1/1.3
Lens FOV (°)82.1
Maximum Image Size (MP)48
Maximum Supported Mobile Device Size (LxWxH) (mm)180x86x10
Operating Temperature (°C)-10 to 40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
What's in the box Combo (RC 2) :
- DJI Flip x1
- DJI RC 2 x1
- DJI Flip Intelligent Flight Battery x3
- DJI Flip Propellers (Pair) (Screws Included) x3
- Screwdriver x1
- DJI Flip Gimbal Protector x1
- Type-C to Type-C PD Cable x1
- DJI Flip Shoulder Bag DJI Flip Parallel Charging Hub x1
Fitur
- Didukung oleh sensor CMOS 1/1,3 inci yang dilengkapi Dual Native ISO Fusion, aperture f/1.7, dan piksel 4-in-1 2,4μm
- Fitur AI Subject Tracking agar subjek tetap terbingkai sempurna
- Mode warna D-Log M 10-bit mendukung perekaman hingga satu miliar warna
- Desain drone ringkas dan praktis
- Dilengkapi dengan 3D Infrared Sensing System
- Mendukung transmisi video 1080p/60fps hingga 13 km
- Waktu terbang hingga 31 menit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait