YOKE Pen Type pH Meter

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Accuracy (pH)±0.05
Calibration1-3 Point
Humidity (%)85
Measuring Range (pH)-1.00 to 15.00
Power Lithium BatteriesCR2032 x 2
Product ComponentsBackup batteries, Manual, pH buffer solution.
Resolution (pH)0.01
Temperature Compensation (°C)0 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Mini design with size 180x50x20mm, Auto calibration, auto power-off, low voltage alarm, electrode failure warning, IP57 waterproof, replaceable electrode.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan