Sebelum PPN:
Rp119.999.900 - Rp129.999.900
Spesifikasi
Air Flow (CMH)1100
Dimensions (mm)1212x710x2010 (LxWxH)
Ducting (inch)6
Frequency (Hz)50
Speed (rpm)2850
Voltage (V)220, 1phase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan