Anselmi Concealed Hinges

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Length (mm)110
Load Capacity (kg)40 (2 hinges per door leaf)
Minimum Door Thickness (mm)40
Opening Angle180°
Width (mm)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan : Tinggi pintu 2400mm pasang 2 buah engsel sedangkan 2600 - 2800mm disarankan pasang 3 buah engsel.
Feature
- Completely concealed hinge system
- For timber and aluminium frames
- For unrebated residential doors
- 3D adjustment (side +/- 1.5 mm, height +/- 2.5 mm, compression +/- 1.0 mm)
- Material zamak / acetal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan