Panasonic Fan Remote

Sebelum PPN:
Rp6.699.900
Spesifikasi
External Dimensions (mm)120x120x38 (Unit Only), 120x120x18 (Installation Status)
Operating Condition (°C)10 to 40, Relative Humidity Less Than 85% (Indoor Use)
Power Consumption (W)5.6
Voltage (V)DC 7
Wireless LAN Bands (GHz)2.4 Frequency Band
Wireless LAN EncryptionWPA2-PSK (TKIP/AES)
Wireless LAN StandardIEEE 802.11 b/g/n

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tidak hanya mendeteksi suhu dan kelembapan, tetapi juga tingkat CO₂ dan PM2.5, serta secara otomatis menyesuaikan supply fan berdasarkan pembacaan ini.
Fitur
- 4 sensor (suhu, kelembaban, PM 2.5, CO₂).
- Indikasi kualitas udara dan 3 mode operasi.
- Kemampuan WiFi bawaan memungkinkan kontrol Aplikasi Seluler (Panasonic Comfort Cloud).
- Pengoperasian dasar (ON/OFF, peralihan aliran udara, dll)
- Fungsi pemantauan konsumsi energi diaktifkan melalui integrasi Aplikasi Seluler (Panasonic Comfort Cloud).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan