Electrolux Accessories Washing Machine and Dryer Cover

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Appliance forWashing machines and washer dryers, dryers
Depth (mm)640
Depth Packed (mm)245
Height (mm)820
Included Accessories1x Cover
MaterialPlastic
Packaging Height (cm)50
Packaging Width (cm)300
TypeFront Load Cover
Width (mm)640

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Got it covered
Protects your washing machine from dust, direct sunlight UV and water splashes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan