ZSA Mesin Pengikat Uang

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
AC Voltage (V/Hz)220/ 50
Capacity (sheet)100/ Bundle
Dimensions (mm)240x200x220
Power (W)<60
Screen TypeLCD
Seal SystemHeating System
Wide Size Paper (cm)3
Working Speed (s/bond)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin pengikat uang ZSA NB-18 memiliki teknologi dan durabilitas tinggi serta penggunaan yang sangat mudah dengan hasil memuaskan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan