ZSA Mesin Disinfektan Uang

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Capacity (sheet)4000
Dimensions (mm)262x240x330
Heating Temperature (°C)45 to 60
Interior ShelvesAvailable
KnobTouch Button
Lamp Life (hour)±6000
MethodUV-Ozone, Heating
Power (W)80
UV Lamp Power (W)4
Use forSterilization/ Disinfection
Voltage (V/Hz)220/50
Wave Length (Nm)UV-C, 253.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ZSA MS-20 berguna untuk membantu membunuh/nonaktifkan mikro-organisma, yaitu:
Bakteri, virus, jamur, patogen yang berada pada uang atau benda lainnya.
Uang/benda yang terpakai, sering berpindah tangan, jatuh, terkena kotoran, lembab,
dan lainnya, menyebabkan kemungkinan adanya mikro-organisma tersebut.
ZSA MS-20 dapat membantu membunuh/nonaktifkan mikro-organisma dengan proses UV-Ozone dan Pemanasan. Sangat mudah digunakan, handal dan membantu menjaga kesehatan. Cocok digunakan untuk uang dan benda lainnya.
Untuk barang elektronik atau ada baterai gunakan hanya metode UV-Ozone, jangan dipanaskan.
Barang elektronik dan baterai tidak boleh dipanaskan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan