Dachang Shelving Rak Gudang DC-36 T Tiang/Upframe (Rangka Rak)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Beam Dimensions (mm)60x40
Beam Thickness (m)0.9
Dimensions HxW (mm)3000x600
MaterialCold Rolled Steel (Steel Plated Iron)
Upright Dimensions (mm)60x30
Upright Thickness (mm)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan